Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO 232124 Jatko 60 tuumaa | AC3UBX 2WCY5

GRACO 232124 Jatke 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3UBX Malli: 232124Ristiviite: 2WCY5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Tyyppi60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3095
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)158.75
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
GRACO 232123 jatke 40 tuumaa | AC3UBW 2WCY4 23212340 "€145.01
GRACO 232125 -laajennus 80 tuumaa | AC3UBY 2WCY6 23212580 "€206.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 232124 Jatke 60 tuumaa
€177.25 / yksikkö