WIREMOLD Raceway 800 Raceway: lle


Suodattaa
Väri: Norsunluu , Korkeus: 3 / 8 " , Materiaali: PVC , Asennus: Napsauta
TyyliMallieräPituusKilpailutyyppiAlaluokkaTyyppiLeveysHinta (ei alv)
A
811
90 ° tasainen kyynärpää2.5 "800-sarjakyynärpäätEi-metallinen-€5.66
B
810B
Tyhjä päätyasennus1.25 "800-sarjaPäätyosatEi-metallinen1 / 2 "€2.24
C
806
Kansi Clip1"800-sarjaleikkeetEi-metallinen1.38 "€1.35
D
818
Ulkoinen kyynärpää2"Ei-metallinenkyynärpäät800 Series-€5.24
E
817
Sisäinen kyynärpää2"Ei-metallinenkyynärpäät800 Series-€5.24
F
815
Tii4.125 "Ei-metallinenT-Paidat800 Series2.75 "€7.28
G
800WC
Vaijeri1"800-sarjaleikkeetEi-metallinen1"€0.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?