GPIMETERS 142100-02 öljynsiirtopumppu, 115 V AC, 1 hv, 8 gpm Max. Virtaus | AG7GTH 9XHR1 / L5132

GPIMETERS 142100-02 Öljynsiirtopumppu, 115 V AC, 1 hv, 8 gpm Max. Virtaus

Varastossa
Tuote: AG7GTH Malli: 142100-02Ristiviite: 9XHR1 / L5132

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,109.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsiirtopumppu
Ampeeria13
Rungon materiaaliAlumiini
Työjakso30 min
Letkun pituus8 ft.
HP1
Sisääntulon koko1"
Max. Virtausnopeus8 gpm
Maks. Lämpötila140 astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Virtajohdon pituus3 ft.
Tyyppisähköinen
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.224
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8413600030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: GREAT PLAINS INDUSTRIES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPJänniteHinta
GPIMETERS L5116 öljynsiirtopumppu, 115/230 V AC, 1/2 hv, 4 gpm Max. Virtaus | AF6DDQ 9XCD0 / 142100-01 L51161/2115/230 V AC€984.36
GPIMETERS 142100-03 öljynsiirtopumppu, 12V DC, 1/2 hv, 4 gpm Max. Virtaus | AF6DET 9XE10 / L5016 142100-031/212V DC-€1,443.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS 142100-02 Öljynsiirtopumppu, 115 V AC, 1 hv, 8 gpm Max. Virtaus
€1,109.56 / yksikkö