GPIMETERS 142100-03 öljynsiirtopumppu, 12V DC, 1/2 hv, 4 gpm Max. Virtaus | AF6DET 9XE10 / L5016

GPIMETERS 142100-03 Öljynsiirtopumppu, 12V DC, 1/2 hv, 4 gpm Max. Virtaus

Varastossa
Tuote: AF6DET Malli: 142100-03Ristiviite: 9XE10 / L5016

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,443.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsiirtopumppu
Rungon materiaaliAlumiini
Työjakso30 min
Letkun pituus8 ft.
HP1/2
Sisääntulon koko1"
Max. Virtausnopeus4 gpm
Maks. Lämpötila140 astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Tyyppisähköinen
Jännite12V DC-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.23
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nesteen sisään / ulos NPT (F) (Y)
    • Aikaväli syklien välillä (väh.) (30)
    • Alamerkki: GREAT PLAINS INDUSTRIES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPJänniteHinta
GPIMETERS L5116 öljynsiirtopumppu, 115/230 V AC, 1/2 hv, 4 gpm Max. Virtaus | AF6DDQ 9XCD0 / 142100-01 L51161/2115/230 V AC€984.36
GPIMETERS 142100-02 öljynsiirtopumppu, 115 V AC, 1 hv, 8 gpm Max. Virtaus | AG7GTH 9XHR1 / L5132 142100-021115V AC€1,109.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS 142100-03 Öljynsiirtopumppu, 12V DC, 1/2 hv, 4 gpm Max. Virtaus
€1,443.74 / yksikkö