GPIMETERS L5116 öljynsiirtopumppu, 115/230 V AC, 1/2 hv, 4 gpm Max. Virtaus | AF6DDQ 9XCD0 / 142100-01

GPIMETERS L5116 öljynsiirtopumppu, 115/230 V AC, 1/2 hv, 4 gpm Max. Virtaus

Varastossa
Tuote: AF6DDQ Malli: L5116Ristiviite: 9XCD0 / 142100-01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€984.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsiirtopumppu
Rungon materiaaliAlumiini
Työjakso30 min
Letkun pituus8 ft.
HP1/2
Sisääntulon koko1"
Max. Virtausnopeus4 gpm
Maks. Lämpötila140 astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Virtajohdon pituus3 ft.
Tyyppisähköinen
Jännite115/230 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.54
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)46.67
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8413309030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: GREAT PLAINS INDUSTRIES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPJänniteHinta
GPIMETERS 142100-03 öljynsiirtopumppu, 12V DC, 1/2 hv, 4 gpm Max. Virtaus | AF6DET 9XE10 / L5016 142100-031/212V DC-€1,443.74
GPIMETERS 142100-02 öljynsiirtopumppu, 115 V AC, 1 hv, 8 gpm Max. Virtaus | AG7GTH 9XHR1 / L5132 142100-021115V AC€1,109.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS L5116 öljynsiirtopumppu, 115/230 V AC, 1/2 hv, 4 gpm Max. Virtaus
€984.36 / yksikkö