HUBBELL astia


Suodattaa
ampeeria: 150AC / DC , Amp AC: 150 , Kaapelivalikoima: 8 ja 2 , Johdinmateriaali: Messinki , Sopii: UL1691 , Materiaali: Termoplastinen elastomeeri , NEMA-luokitus: 3R, 4X, 12 , Yksinapaisen laitteen tyyli: Kartio nenä , Pääteliitäntä: Yksi tappi , Jännitteen luokitus: 600VAC / 250VDC
TyyliMalliVäriMies NainenAsennusTyyppiHinta (ei alv)
A
HBL15FRSBK
MustaNainenKierretappiastia€45.82
B
HBL15FRBK
MustaNainenRuuvikiinnikeTuloaukko€48.96
C
HBL15MRBK
MustaMiesRuuvikiinnikeTuloaukko€48.96
D
HBL15MRSBK
MustaMiesKierretappiTuloaukko€48.80
E
HBL15MRBL
sininenMiesRuuvikiinnikeTuloaukko€49.04
F
HBL15FRSBL
sininenNainenKierretappiastia€49.04
G
HBL15MRSBL
sininenMiesKierretappiTuloaukko€49.04
H
HBL15FRBL
sininenNainenRuuvikiinnikeastia€49.04
I
HBL15FRSGN
VihreäNainenKierretappiastia€49.04
J
HBL15MRSGN
VihreäMiesKierretappiTuloaukko€49.04
K
HBL15FRGN
VihreäNainenRuuvikiinnikeastia€48.96
L
HBL15MRGN
VihreäMiesRuuvikiinnikeTuloaukko€48.96
M
HBL15MRR
punainenMiesRuuvikiinnikeTuloaukko€48.68
N
HBL15MRSR
punainenMiesKierretappiTuloaukko€49.04
O
HBL15FRSR
punainenNainenKierretappiastia€49.31
P
HBL15FRR
punainenNainenRuuvikiinnikeastia€49.31
Q
HBL15FRSW
ValkoinenNainenKierretappiastia€45.58
R
HBL15MRSW
ValkoinenMiesKierretappiTuloaukko€45.58
S
HBL15MRW
ValkoinenMiesRuuvikiinnikeTuloaukko€49.04
T
HBL15FRW
ValkoinenNainenRuuvikiinnikeastia€49.31

astia

Hubbell 15 -sarjan liittimet ovat NEMA 12, 3R & 4X -luokiteltuja vastaanottamaan ja liittämään suurjännitesähköjohtimia. Ne ovat ihanteellisia UL1691-liittimille ja johtimille, joiden koko on 8-2 AWG. Niissä on kapeneva nenä turvallisia liitäntöjä varten ja kaksinkertaiset ruuvit johtimien tukevaan asentamiseen astioihin. Termoplastisesta elastomeerirakenteesta ja messinkijohtimesta saadaan virran nimellisarvo 150 A. Näitä cUL- ja UL-listattuja astioita on saatavana sekä uros- että naarasliittimissä. Valittu Hubbell astioiden on saatavana kierre-, ruuvi- ja kierretappikiinnitystyyppeinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?