Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GPIMETERS 01A31GM-U elektroninen polttoainemittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT | AA4ZDZ 13K561

GPI 01A31GM-U elektroninen polttoainemittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT

Varastossa
Tuote: AA4ZDZ Malli: 01A31GM-URistiviite: 13K561

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€313.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+ / - 5%
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
näyttöSähköinen rekisteri
NäyttöyksikötLitra
VirtausmateriaaliDEF
Virtausalue3-30 gpm
Nesteen lämpötila. Alue14-130 astetta F
Putken koko1"
Korkeus2 3 / 8 "
KoteloNylon
Pituus4"
Master Totalizer999,999 gal.
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Viskositeetti40 XNUMX SUS
Painehäviö - 100% virtaus (PSI)5
Painehäviö - 50% virtaus (PSI)2.5
Akselin materiaaliVolframikarbidia
TyyppiElektroninen
Leveys2 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

GPI 01A31GM-U (01N31GM-U) elektroninen digitaalinen polttoainemittari mittaa DEF (diesel pakokaasu), joka tunnetaan myös nimellä urea. Tämä kompakti elektroninen laite on erinomainen mittaamaan polttoainetta ja sen tarkkuus on +/-2.5 %.

Ominaisuudet:

  • GPI 01A31GM-U elektronisessa digitaalisessa polttoainemittarissa on suuri LCD-näyttö helppoa tarkkailua varten.
  • Se saa virtansa kahdesta helposti vaihdettavasta AAA-alkaliparistosta.
  • Tässä polttoainemittarissa on nailonrakenne ja sinetöity elektroninen piiri, joka suojaa sitä vaurioilta.
  • Se toimii hyvin pumpuissa, joiden virtaus on välillä 3 - 30 GPM.
  • Tässä elektronisessa polttoainemittarissa on pysyvä tehdaskalibrointi gallonoina mitattuja öljymittauksia varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Polttoainesiivilät: Näiden suodattimien silmäkoko on 500 mikronia estämään roskien pääsyn mittariin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • FM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kestääkö tämä GPI-polttoainemittari kovia lämpötiloja?

A. GPI 01A31GM-U elektroninen digitaalinen polttoainemittari voi toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 14-130 astetta Fahrenheit.

K. Kuinka tämä GPI-polttoainemittari asennetaan?

A.

  • GPI 01A31GM-U voidaan asentaa polttoaineletkun päähän tai suoraan sen viereen joko vaaka- tai pystysuoraan.
  • Irrota suutin letkusta ja kääri kaikki liitännät kolmesta neljään kierrenauhalla.
  • Kiinnitä mittari letkuun niin, että nuoli osoittaa virtaussuuntaa.
  • Kiinnitä suutin mittariin.
  • Käytä mukana toimitettua 3/4 tuuman liitintä.
  • Kiristä mittari kotelon päistä jakoavaimella.

K. Kuinka vaihtaa GPI-polttoainemittarien paristot?

A.

  • Irrota neljä ruuvia mittarin etupuolelta ja nosta etulevy.
  • Vaihda vanhat paristot uusiin ja tarkista navat korroosion varalta.
  • Kiristä etulevyn ruuvit ja varmista, että O-rengas on kunnolla paikallaan kosteuden pääsyn estämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiYhteyden tyyppiNäytön tyyppiNäyttöyksikötVirtausalueKoteloMax. PaineTehontarveHinta
GPIMETERS 01A31GM elektroninen polttoainemittari, turbiini, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT | AB4JGT 1YEF6 / 113255-1 01A31GMTurbiiniFNPTNormaali LCDgal.3-30 gpmAlumiini300 psi2 AAA -akut€275.86
GPIMETERS 01A31LM Elektroninen polttoainemittari, turbiini, 10 - 100 l/min Virtausalue, 1 FNPT | AB4JGU 1YEF7 / 113255-2 01A31LMTurbiiniFNPTNormaali LCDLitra10 - 100 lpmAlumiini300 psi2 AAA -akut€286.35
GPIMETERS 113255-102 Dieselmittari, alumiini | CD8PVY 113255-102TurbiiniNPTnestekidenäyttögal./litra3-30 gpmAlumiini300 psi2 AAA -alkaliparistoa€286.65
Tarjouspyyntö
GPIMETERS 113255-103 Dieselmittari, alumiini | CD8PVZ 113255-103TurbiiniPTSDnestekidenäyttögal./litra3-30 gpmAlumiini300 psi2 AAA -alkaliparistoa€286.65
Tarjouspyyntö
GPIMETERS 01A52LM Polttoainemittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 BSP naaras | CD8PWB 113255-12 01A52LM-BSP NainennestekidenäyttöLitra10 - 100 lpmAlumiini300 psi2 AAA -alkaliparistoa€286.65
Tarjouspyyntö
GPIMETERS 01A12LM Polttoainemittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 tuuman naarasliitäntä | CD8PWD 113255-3 01A12LM-BSPT naarasnestekidenäyttöLitra10 - 100 lpmAlumiini300 psi2 AAA -alkaliparistoa€286.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI 01A31GM-U elektroninen polttoainemittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT
€313.32 / yksikkö