Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GPIMETERS 01A31LM Elektroninen polttoainemittari, turbiini, 10 - 100 l/min Virtausalue, 1 FNPT | AB4JGU 1YEF7 / 113255-2

GPIMETERS 01A31LM Elektroninen polttoainemittari, turbiini, 10–100 l/min Virtausalue, 1 FNPT

Varastossa
Tuote: AB4JGU Malli: 01A31LMRistiviite: 1YEF7 / 113255-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€286.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+ / - 5%
Ympäristön lämpötila Alue14-130 astetta F
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytön tyyppiNormaali LCD
NäyttöyksikötLitra
Koko kokoaminen1"
AsennustyyppiFNPT
VirtausmateriaaliPolttoaineet, Voiteluaineet, Öljytuotteet
Virtausalue10 - 100 lpm
Nesteen lämpötila. Alue14-130 astetta F
Putken koko1"
KoteloAlumiini
Max. Paine300 psi
Max. Viskositeetti40 XNUMX SUS
Tehontarve2 AAA -akut
Paineluokitus300 PSI
Toistettavuus0.50%
Roottorin materiaaliNylon
Anturin tyyppiMagneettinen
Siivilä55 mesh
TyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9026102040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

GPI 01A31LM elektroninen polttoainemittari on suunniteltu mittaamaan prosessin aikana siirretyn nesteen määrää. Niissä on mekaaninen tai digitaalinen visuaalinen näyttö, jonka avulla käyttäjä voi lukea mittauksen.

Ominaisuudet:

  • GPI 01A31LM elektronisessa polttoainemittarissa on vahva alumiinikotelo ja sinetöity elektroninen piiri dieselin, bensiinin ja kerosiinin virtausnopeuksien mittaamiseen.
  • Siinä on paristokäyttöinen näyttö, jossa on automaattinen virrankatkaisumekanismi, joka sammuu 1 minuutin käyttämättömyyden jälkeen akun käyttöiän pidentämiseksi.
  • Se voidaan asentaa linjaan joko vaaka-, pysty- tai letkun päähän suuttimen viereen mittarin lukemisen helpottamiseksi.
  • Tämä elektroninen polttoainemittari toimii hyvin kaikissa pumpuissa tai painovoiman syöttöjärjestelmissä, joiden virtausalue on 3 - 30 gpm.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä erilaisia ​​polttoaineen virtausmittareita on?

V. Virtauksen mittaamiseen käytetään tyypillisesti neljää maakaasumittarityyppiä. Ne ovat nopeusvirtausmittareita, paine-eromittareita, massavirtamittareita ja PD-mittareita.

K. Mikä on yleisimmin käytetty virtausmittari?

V. Paine-erovirtausmittari on yleisimmin käytetty virtaustekniikka maakaasun varastonsiirron mittauksessa, teollisuusprosessien mittauksessa ja ohjauksessa sekä monissa muissa sovelluksissa.

K. Mitä tarkoitamme virtausmittarin kokoonpanolla?

A. Virtausmittarikokoonpano sisältää mittarin ylävirran (tarvittaessa), virtausmittarin rungon, hiukkassuodattimen ja alavirran mittarin ajon, jossa on asianmukaiset mittaushanat (Pf, Tf) ja näytteenottoliitännät.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiYhteyden tyyppiNäytön tyyppiNäyttöyksikötVirtausalueKoteloMax. PaineTehontarveHinta
GPIMETERS 01A31GM-U elektroninen polttoainemittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT | AA4ZDZ 13K561 01A31GM-UElektroninenFNPT-Litra3-30 gpmNylon150 psi-€313.32
GPIMETERS 01A31GM elektroninen polttoainemittari, turbiini, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT | AB4JGT 1YEF6 / 113255-1 01A31GMTurbiiniFNPTNormaali LCDgal.3-30 gpmAlumiini300 psi2 AAA -akut€275.86
GPIMETERS 113255-102 Dieselmittari, alumiini | CD8PVY 113255-102TurbiiniNPTnestekidenäyttögal./litra3-30 gpmAlumiini300 psi2 AAA -alkaliparistoa€286.65
Tarjouspyyntö
GPIMETERS 113255-103 Dieselmittari, alumiini | CD8PVZ 113255-103TurbiiniPTSDnestekidenäyttögal./litra3-30 gpmAlumiini300 psi2 AAA -alkaliparistoa€286.65
Tarjouspyyntö
GPIMETERS 01A52LM Polttoainemittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 BSP naaras | CD8PWB 113255-12 01A52LM-BSP NainennestekidenäyttöLitra10 - 100 lpmAlumiini300 psi2 AAA -alkaliparistoa€286.65
Tarjouspyyntö
GPIMETERS 01A12LM Polttoainemittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 tuuman naarasliitäntä | CD8PWD 113255-3 01A12LM-BSPT naarasnestekidenäyttöLitra10 - 100 lpmAlumiini300 psi2 AAA -alkaliparistoa€286.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS 01A31LM Elektroninen polttoainemittari, turbiini, 10–100 l/min Virtausalue, 1 FNPT
€286.35 / yksikkö