Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GPIMETERS 01A31GM elektroninen polttoainemittari, turbiini, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT | AB4JGT 1YEF6 / 113255-1

GPI 01A31GM elektroninen polttoainemittari, turbiini, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT

Varastossa
Tuote: AB4JGT Malli: 01A31GMRistiviite: 1YEF6 / 113255-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+ / - 5%
Ympäristön lämpötila Alue14-130 astetta F
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytön tyyppiNormaali LCD
Näyttöyksikötgal.
Koko kokoaminen1"
AsennustyyppiFNPT
VirtausmateriaaliPolttoaineet, Voiteluaineet, Öljytuotteet
Virtausalue3-30 gpm
Nesteen lämpötila. Alue14-130 astetta F
Putken koko1"
KoteloAlumiini
Max. Paine300 psi
Max. Viskositeetti40 XNUMX SUS
Tehontarve2 AAA -akut
Paineluokitus300 PSI
Toistettavuus0.50%
Roottorin materiaaliNylon
Anturin tyyppiMagneettinen
Siivilä55 mesh
TyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9026102040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtausmittari kestävällä alumiinikotelolla ja sinetöidyllä elektronisella piirillä virtausnopeuksille välillä 3-30 gpm; ihanteellinen bensiinille, dieselille ja kerosiinille
    • Akkukäyttöinen näyttö automaattisella virrankatkaisumekanismilla pidentää akun käyttöikää; sammuu yhden minuutin käyttämättömyyden jälkeen
    • Voidaan asentaa linjassa joko vaaka-, pystysuoraan tai letkun päähän suuttimen viereen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiYhteyden tyyppiNäytön tyyppiNäyttöyksikötVirtausalueKoteloMax. PaineTehontarveHinta
GPIMETERS 01A31GM-U elektroninen polttoainemittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT | AA4ZDZ 13K561 01A31GM-UElektroninenFNPT-Litra3-30 gpmNylon150 psi-€313.32
GPIMETERS 01A31LM Elektroninen polttoainemittari, turbiini, 10 - 100 l/min Virtausalue, 1 FNPT | AB4JGU 1YEF7 / 113255-2 01A31LMTurbiiniFNPTNormaali LCDLitra10 - 100 lpmAlumiini300 psi2 AAA -akut€286.35
GPIMETERS 113255-102 Dieselmittari, alumiini | CD8PVY 113255-102TurbiiniNPTnestekidenäyttögal./litra3-30 gpmAlumiini300 psi2 AAA -alkaliparistoa€286.65
Tarjouspyyntö
GPIMETERS 113255-103 Dieselmittari, alumiini | CD8PVZ 113255-103TurbiiniPTSDnestekidenäyttögal./litra3-30 gpmAlumiini300 psi2 AAA -alkaliparistoa€286.65
Tarjouspyyntö
GPIMETERS 01A52LM Polttoainemittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 BSP naaras | CD8PWB 113255-12 01A52LM-BSP NainennestekidenäyttöLitra10 - 100 lpmAlumiini300 psi2 AAA -alkaliparistoa€286.65
Tarjouspyyntö
GPIMETERS 01A12LM Polttoainemittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 tuuman naarasliitäntä | CD8PWD 113255-3 01A12LM-BSPT naarasnestekidenäyttöLitra10 - 100 lpmAlumiini300 psi2 AAA -alkaliparistoa€286.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI 01A31GM elektroninen polttoainemittari, turbiini, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT
€275.86 / yksikkö