GPIMETERS 01A52LM Polttoainemittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 BSP naaras | CD8PWB 113255-12

GPI 01A52LM Polttoainemittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 BSP naaras

Tuote: CD8PWB Malli: 01A52LMRistiviite: 113255-12
€286.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+ / - 5%
Kehon koko1"
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppiBSP Nainen
Näytön tyyppinestekidenäyttö
NäyttöyksikötLitra
Virtausalue10 - 100 lpm
Virta-alueet (GPM)3 To 30
Nesteen lämpötila. Alue14-130 astetta F
Putken koko1"
KoteloAlumiini
Max. Paine300 psi
Max. Painehäviö1.5 psi
Kokonaispituus4"
Tehontarve2 AAA -alkaliparistoa

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 01A-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiYhteyden tyyppiNäytön tyyppiNäyttöyksikötVirtausalueKoteloMax. PaineTehontarveHinta
GPIMETERS 01A31GM-U elektroninen polttoainemittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT | AA4ZDZ 13K561 01A31GM-UElektroninenFNPT-Litra3-30 gpmNylon150 psi-€313.32
GPIMETERS 01A31GM elektroninen polttoainemittari, turbiini, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT | AB4JGT 1YEF6 / 113255-1 01A31GMTurbiiniFNPTNormaali LCDgal.3-30 gpmAlumiini300 psi2 AAA -akut€275.86
GPIMETERS 01A31LM Elektroninen polttoainemittari, turbiini, 10 - 100 l/min Virtausalue, 1 FNPT | AB4JGU 1YEF7 / 113255-2 01A31LMTurbiiniFNPTNormaali LCDLitra10 - 100 lpmAlumiini300 psi2 AAA -akut€286.35
GPIMETERS 113255-102 Dieselmittari, alumiini | CD8PVY 113255-102TurbiiniNPTnestekidenäyttögal./litra3-30 gpmAlumiini300 psi2 AAA -alkaliparistoa€286.65
Tarjouspyyntö
GPIMETERS 113255-103 Dieselmittari, alumiini | CD8PVZ 113255-103TurbiiniPTSDnestekidenäyttögal./litra3-30 gpmAlumiini300 psi2 AAA -alkaliparistoa€286.65
Tarjouspyyntö
GPIMETERS 01A12LM Polttoainemittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 tuuman naarasliitäntä | CD8PWD 113255-3 01A12LM-BSPT naarasnestekidenäyttöLitra10 - 100 lpmAlumiini300 psi2 AAA -alkaliparistoa€286.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI 01A52LM Polttoainemittari, 3–30 gpm virtausalue, 1 BSP naaras
€286.65 / yksikkö