GPIMETERS 01A-sarja, digitaaliset polttoainemittarit


GPI 01A -sarjan digitaaliset polttoainemittarit ovat ihanteellisia öljytuotteiden, voiteluaineiden ja polttoaineiden, kuten bensiinin, dieselin, biodieselin ja kerosiinin, yksisuuntaisen virtauksen mittaamiseen kemikaaleissa ja autoissa. Niissä on 1 tuuman liitäntä mihin tahansa pumppuun tai painovoiman syöttöjärjestelmään liittämistä varten...em, jonka virtaus vaihtelee välillä 3 - 30 GPM (10 - 100 LPM).Lue lisää

Suodattaa
Tarkkuus: + / - 5% , Ambient Temp. Alue: 14-130 astetta F , Liitäntäkoko: 1" , Korkeus: 2 3 / 8 " , Pituus: 4" , Max. Paineen lasku: 1.5 psi , Max. Lämpötila: 140 astetta F , Max. Viskositeetti: 40 XNUMX SUS , Kokonaispituus: 4" , Roottorin materiaali: Nylon , Anturin tyyppi: Magneettinen , Akselin materiaali: Volframikarbidia , Leveys: 2 1 / 8 "
TyyliMalliTyyppiYhteyden tyyppiNäytön tyyppiNäyttöyksikötVirtausalueKoteloMax. PaineTehontarveHinta (ei alv)
A
01A12LM
-BSPT naarasnestekidenäyttöLitra10 - 100 lpmAlumiini300 psi2 AAA -alkaliparistoa€286.65
Tarjouspyyntö
A
01A52LM
-BSP NainennestekidenäyttöLitra10 - 100 lpmAlumiini300 psi2 AAA -alkaliparistoa€286.65
Tarjouspyyntö
B
01A31GM-U
ElektroninenFNPT-Litra3-30 gpmNylon150 psi-€301.88
A
01A31GM
TurbiiniFNPTNormaali LCDgal.3-30 gpmAlumiini300 psi2 AAA -akut€275.86
C
113255-102
TurbiiniNPTnestekidenäyttögal./litra3-30 gpmAlumiini300 psi2 AAA -alkaliparistoa€286.65
Tarjouspyyntö
A
01A31LM
TurbiiniFNPTNormaali LCDLitra10 - 100 lpmAlumiini300 psi2 AAA -akut€286.35
C
113255-103
TurbiiniPTSDnestekidenäyttögal./litra3-30 gpmAlumiini300 psi2 AAA -alkaliparistoa€286.65
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Kytke 01A-sarjan mittari päälle joko käynnistämällä polttoaineen virtaus tai painamalla näyttöpainiketta.
  • Mittarin tulee näyttää viimeinen erä tai kumulatiivinen kokonaissumma.
  • Käyttäjät voivat pitää näyttöpainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan nollatakseen erän kokonaismäärän nollaan.
  • Yhden minuutin polttoainevirran mittaamisen jälkeen mittari sammuu automaattisesti virran säästämiseksi.

Ominaisuudet

  • GPI 01A -sarjan digitaaliset polttoainemittarit toimivat paristoilla kahdella AAA-paristolla ja niissä on 4-numeroinen nestekidenäyttö.
  • Ne voivat näyttää sekä erä- että kumulatiiviset kokonaissummat.
  • Erän kokonaislukema on nollattavissa, kun taas kumulatiiviset kokonaismäärät nollataan 9999 lukemaan.
  • Näissä laitteissa on automaattinen On / Off -mekanismi akun käyttöiän säästämiseksi ja niiden magneettisen anturin tarkkuus on +/- 5 %.
  • Näissä moottoreissa on alumiini/nailonkotelo ja sinetöity elektroniikkapiiri, joka sisältää nailonroottorin, volframikarbidiakselin, keraamiset laakerit, ferriittisignaaligeneraattorin ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitysrenkaat.
  • Ne on kalibroitu tehtaalla öljypolttoaineen mukaan.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Polttoainesiivilät: Käyttäjät voivat asentaa nämä noin 35 meshin (500 mikronin) siivilät estääkseen roskien pääsyn mittariin.

Standardit ja hyväksynnät

  • FM
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Voimmeko vaihtaa paristot GPI 01A -sarjan digitaalisiin polttoainemittareihin?

Käyttäjät voivat helposti vaihtaa näiden mittareiden paristot. Käyttäjien tulee kuitenkin muistaa, että kun akkujen virta katkeaa tai ne poistetaan, erä- ja kumulatiiviset kokonaislukemat palautuvat nollaan. Mutta tehdaskalibrointiasetukset säilyvät.

Kuinka asentaa nämä GPI 01A -sarjan digitaaliset polttoainemittarit?

  • Irrota suutin letkusta ja kääri letkut kierreteipillä tunkeutumatta virtausreitille.
  • Kiinnitä letku valitun mittarin ulostuloporttiin, jossa on virtaussuuntaan osoittava nuoli.
  • Kiinnitä suutin mittarin toiseen päähän. Käytä tarvittaessa mukana toimitettua 3/4 tuuman liitintä. Kiristä liitokset jakoavaimella.
  • Käyttäjät voivat asentaa linjaan sekä vaaka- että pystysuunnassa.
  • On kuitenkin huolehdittava siitä, että siima on täynnä ilman ilmaa tarkkuuden vuoksi.

Mikä on näiden GPI 01A -sarjan digitaalisten polttoainemittareiden paine- ja lämpötilaluokitus?

GPI 01A -sarjan digitaalisten polttoainemittareiden paineluokitus on 300 PSI (21 bar) ja käyttölämpötila 14 - 130 astetta F (-10 - 54 C).

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?