Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS TCGT110201-PF2 WXN10 Carbide Turning Insert Aluminium | AF9MZX 30FR94

WALTER TOOLS TCGT110201-PF2 WXN10 kovametallisorvaussisäke alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9MZX Malli: TCGT110201-PF2 WXN10Ristiviite: 30FR94

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroTCGT2 (1.5) 0.2-PF2
SirunmurtajaPF2
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWXN10
Merkitty ympyrä1 / 4 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoKolmio
Lisää koko11
Aseta paksuus0.093 "
ISO-numeroTCGT110201-PF2WXN10
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä3
Nenä Säde0.003 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliTCGT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS TCGT110201-PF2 WXN10 kovametallisorvaussisäke alumiinia
€27.20 / yksikkö