Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6002 Clevis Pin, Hiusneulalla, Ruostumaton teräs, 0.250 X 3/4 tuumaa, 5Pk | AB3ZNY 1WFD6

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6002 Clevis Pin, Hiusneulalla, ruostumaton teräs, 0.250 x 3/4 tuumaa, 5Pk

Varastossa
Tuote: AB3ZNY Malli: WWGCLPS6BPS6002Ristiviite: 1WFD6
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
€25.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3 / 4 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus3 / 4 "
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6002 Clevis Pin, Hiusneulalla, ruostumaton teräs, 0.250 x 3/4 tuumaa, 5Pk
€25.45 /pakkaus