EATON Danfoss GH793 -sarjan kumihydrauliset punotut letkut


Eaton Danfoss GH793 -sarjan kumihydraulipunotut letkut sopivat hydraulijärjestelmiin, joissa on öljy- ja vesi-glykolipohjaisia ​​nesteitä.

Suodattaa
Kansiomateriaali: Synteettinen kumi , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Putken materiaali: Synteettinen kumi
TyyliMalliVahvistaminenViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Temp. alueTyyppiLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.eräHinta (ei alv)
A
GH793-20X60FT
(2) Vaijeripunos-201.25-40 - 260 astettaLanka vahvistettu601-59/64Hydraulinen letku€3,720.26
A
GH793-32X60FT
(2) Vaijeripunos-322-40 - 260 astettaLanka vahvistettu602-33/64Hydraulinen letku€5,139.12
A
GH793-24X60FT
(2) Vaijeripunos-241.5-40 - 260 astettaLanka vahvistettu602.156Hydraulinen letku€4,516.19
B
GH793-4R250
2 lankalanka41 / 4 "-40 - 212 FIrtotavarana kelalla250ft.0.6 "Hydraulinen letku€2,304.86
B
GH793-6R250
2 lankalanka63 / 8 "-40 - 212 FIrtotavarana kelalla250ft.0.75 "Hydraulinen letku€2,632.01
B
GH793-10R250
2 lankalanka105 / 8 "-40 - 212 FIrtotavarana kelalla250ft.0.98 "Hydraulinen letku€3,927.91
B
GH793-16R150
2 lankalanka161"-40 - 212 FIrtotavarana kelalla150ft.1.5 "Hydraulinen letku€3,908.23
A
GH793-6-50
2 lankalanka63 / 8 "-40 - 212 FHydraulinen50ft.0.75 "Irtoletku€726.38
B
GH793-8R250
2 lankalanka81 / 2 "-40 - 212 FIrtotavarana kelalla250ft.0.87 "Hydraulinen letku€2,998.62
B
GH793-12R250
2 lankalanka123 / 4 "-40 - 212 FIrtotavarana kelalla250ft.1.16 "Hydraulinen letku€5,049.57

Ominaisuudet

  • Eaton Aeroquip -sarjan letkut tarjoavat kolminkertaisen kruunuetun kestämään painepiikkejä, korkeita lämpötiloja ja hankausta vaativissa sovelluksissa.
  • Nämä joustavat letkut tarjoavat helpon reitityksen, tärinän vaimennuksen, äänenvaimennusmahdollisuuden ja kyvyn mukautua liitettyjen komponenttien liikkeisiin jäykkien letkujen sijaan.
  • Ne tarjoavat kaksikerroksisen punottu kokoonpanon, joka tarjoaa enemmän jäykkyyttä kuin kumilinjat, mikä tarjoaa kestävyyden, paremman lämmönpoiston ja tasaisen virtauksen.

Standardit ja hyväksynnät

  • DNV
  • MSHA
  • EN853 2SN
  • SAE 100R2AT; Tyypit
  • ISO 1436-1; Tyyppi 2SN

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Dura-Kote-pinnoitustekniikan etu?

Eaton-liittimissä on Dura-Kote-pinnoitustekniikka, joka tarjoaa 3 kertaa paremman korroosionkestävyyden, mikä pidentää käyttöikää, alentaa vaihtokustannuksia ja parantaa ulkonäköä. Tämä korroosiosuoja vähentää myös vuotojen riskiä, ​​mikä vähentää laitteiden seisokkiaikoja ja lisää tuottavuutta.

Mitä hyötyä laylineistä on letkuissa?

Eatonin kumihydrauliikkaletkuissa on laylines, jotka mahdollistavat helposti luettavat kuvakkeet ja tarjoavat tärkeitä letkutietoja yhdellä silmäyksellä.

Mitä ovat punotut hydrauliletkut?

Punotuissa hydrauliletkuissa on yksi tai kaksi erittäin lujaa teräslankaa, jotka on kudottu ja ristiin menevät päällekkäin synteettisen kumi- tai elastomeeriletkun päällä. Tämän tyyppinen päällekkäisyys mahdollistaa joustavuuden tehdä tiukkoja mutkia ja parantaa murtumiskestävyyttä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?