TIMKEN SNP-3156 X 10 Pull Type Sleeve, 13.005 Inch Diameter, 1:12 Taper Ratio | BF9RKK

TIMKEN SNP-3156 X 10 vetotyyppinen holkki, halkaisija 13.005 tuumaa, kartiosuhde 1:12

Varastossa
Tuote: BF9RKK Malli: SNP-3156 X 10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,012.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakeriholkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TIMKEN SNP-3084 X 15 3/4 vetotyyppinen holkki, halkaisija 19.318 tuumaa, kartiosuhde 1:12 | BE9FKZ SNP-3084 X 15 3/4-
Tarjouspyyntö
TIMKEN SNW-28 X 5 vetotyyppinen holkki, halkaisija 7.099 tuumaa, kartiosuhde 1:12 | BF3EXB SNW-28 X 5€531.50
TIMKEN SNW-122 X 3 15/16 vetotyyppinen holkki, halkaisija 5.724 tuumaa, kartiosuhde 1:12 | BF3PLU SNW-122 X 3 15€347.35
TIMKEN SNW-3138 X 6 15/16 vetotyyppinen holkki, halkaisija 8.693 tuumaa, kartiosuhde 1:12 | BF3WDR SNW-3138 X 6 15-
Tarjouspyyntö
TIMKEN SNP-3092 X 17 vetotyyppinen holkki, halkaisija 21.255 tuumaa, kartiosuhde 1:12 | BF3YQC SNP-3092 X 17-
Tarjouspyyntö
TIMKEN SNW-120 X 3 7/16 vetotyyppinen holkki, halkaisija 5.193 tuumaa, kartiosuhde 1:12 | BF3YQH SNW-120 X 3 7€275.91
TIMKEN SNP-3284 X 15 3/4 vetotyyppinen holkki, halkaisija 19.318 tuumaa, kartiosuhde 1:12 | BF4BWG SNP-3284 X 15 3/4-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TIMKEN SNP-3156 X 10 vetotyyppinen holkki, halkaisija 13.005 tuumaa, kartiosuhde 1:12
€7,012.87 / yksikkö