ALEMITE 7136-B paljas kela, paine 6000 psi, koko 1/2 x 3/8 tuuman NPTF, kastanjanruskea | CE6AMH

ALEMITE 7136-B paljas kela, paine 6000 psi, koko 1/2 x 3/8 tuumaa NPTF, kastanjanruskea

Tuote: CE6AMH Malli: 7136-B

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaljas kela
Max. Paine300 psi
Kelan sisääntulo1/2 "NPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineHinta
ALEMITE 7135-A paljas kela, paine 1500 psi, koko 1/2 x 1/2 tuuman NPTF, sininen | CE6AMA 7135-1,500 psi-
Tarjouspyyntö
ALEMITE 7135-B paljas kela, paine 1500 Psi, koko 1/2 x 1/2 tuumaa NPTF, musta | CE6AMB 7135-B1,500 psi-
Tarjouspyyntö
ALEMITE 7135-C paljas kela, paine 1500 psi, koko 1/2 x 1/2 tuuman NPTF, valkoinen | CE6AMC 7135 -C1,500 psi-
Tarjouspyyntö
ALEMITE 7134-A paljas kela, paine 1500 psi, koko 1/2 x 1/2 tuuman NPTF, kastanjanruskea | CE6AMD 7134-6,000 psi-
Tarjouspyyntö
ALEMITE 7134-B paljas kela, paine 6000 psi, koko 1/2 x 3/8 tuuman NPTF, sininen | CE6AME 7134-B6,000 psi-
Tarjouspyyntö
ALEMITE 7134-C paljas kela, paine 6000 psi, koko 1/2 x 3/8 tuuman NPTF, musta | CE6AMF 7134 -C6,000 psi-
Tarjouspyyntö
ALEMITE 7136-A paljas kela, paine 6000 psi, koko 1/2 x 3/8 tuuman NPTF, valkoinen | CE6AMG 7136-300 psi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALEMITE 7136-B paljas kela, paine 6000 psi, koko 1/2 x 3/8 tuumaa NPTF, kastanjanruskea