Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWG-CLPUZ-032 Clevis Pin, Universal Steel 5/8 X 3 L, 5PK | AC9MMU 3HKZ8

GL HUYETT WWG-CLPUZ-032 Clevis Pin, Universal Steel 5/8 X 3 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AC9MMU Malli: WWG-CLPUZ-032Ristiviite: 3HKZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3"
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus3"
Pin Dia.5 / 8 "
TyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWG-CLPUZ-032 Clevis Pin, Universal Steel 5/8 X 3 L, 5PK
€48.09 /pakkaus