VESTIL CST-G80-6x2PU-R Pyörä, polyuretaani, jäykkä, 6 x 1.75 tuuman koko | CE3BNG

VESTIL CST-G80-6x2PU-R pyörä, polyuretaani, jäykkä, koko 6 x 1.75 tuumaa

Tuote: CE3BNG Malli: CST-G80-6x2PU-R
€292.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Koko308-550 paunaa.
Pyörän koko6 "x 1 3 / 4"
VäriKeltainen, musta
Halkaisija6"
durometer92 (+/-5) RANTA A
Suorittaa loppuunKorroosiota estävä maali
Korkeus7 2/7 "- 8"
Materiaalipolyuretaani
Kokonaiskorkeus7 2/7 "- 8"
Ylälevyn koko4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
TyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VESTIL CST-G80-6x2PU-S pyörä, polyuretaani, kääntyvä, 6 x 1.75 tuuman koko | CE3BNH CST-G80-6x2PU-SKääntöpyörä€313.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-G80-6x2PU-R pyörä, polyuretaani, jäykkä, koko 6 x 1.75 tuumaa
€292.05 / yksikkö