GENIE 37481GT -vakaajasarja 46 tuuman pituus 5 tuuman leveys PK2 | AG9DBL 18F645

GENIE 37481GT Stabilisaattorisarja 46 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys PK2

Varastossa
Tuote: AG9DBL Malli: 37481GTRistiviite: 18F645

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€719.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakaajasarja
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus5"
Kokonaispituus46 "
kokonaisleveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
GENIE 35159-SGT -vakaajasarja 45 tuuman pituus 4 tuuman leveys PK2 | AG9DBK 18F639 35159-SGTVakaajasarja4"45 "4"€654.57
GENIE 33366-SGT haarukan jatke 4 tuuman pituus x 36-1 / 2 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH6BAK 35UX88 33366-SGTHaarukan jatke4"4"36.5 "€655.69
GENIE 35101GT Turvajarrupaketti 3 tuuman pituus x 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH6BAL 35UX89 35101GTTurvajarrupaketti12 "3"12 "€112.17
GENIE 2320GT säädin 5 x 5 tuuman tuotenumero. Ei GH3.8 GH5.6 | AH9BNY 39FW21 2320GTsäädin5"5"5"€454.58
GENIE 32237GT Ohjausyksikkö Valmistaja Ei GH3.8 GH5.6 | AH9BNZ 39FW22 32237GTOhjausyksikkö3.5 "10 "10 "€442.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE 37481GT Stabilisaattorisarja 46 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys PK2
€719.17 / yksikkö