BRADY 9714-sarja, Letter Label


Suodattaa
Taustaväri: Valkoinen , hahmon korkeus: 1 15 / 16 " , merkin leveys: 3 / 4 " , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Legendan väri: Musta , merkit per kortti: 5 , Materiaali: Vinyyli , Korttien määrä: 1 , Kokonaiskorkeus: 2.25 " , Kokonaisleveys: 1 13 / 16 "
TyyliMalliMerkkiHinta (ei alv)
A
9714-E
E€26.40
B
9714-F
F€24.43
C
9714-G
G€24.43
D
9714-H
H€27.47
E
9714-I
I€27.40
F
9714 XNUMX-J
J€24.43
G
9714-K
K€26.40
H
9714-L
L€27.40
I
9714-M
M€26.40
J
9714-N
N€27.40
K
9714-O-
O€27.33
L
9714-P
P€27.40
M
9714-Q
Q€27.40
N
9714-R
R€27.40
O
9714-S
S€27.40
P
9714-T
T€26.40
Q
9714-U
U€26.40
R
9714-v
V€27.33
S
9714-W
W€26.40
T
9714-X
X€26.40
U
9714-Y
Y€27.40
V
9714-Z
Z€26.40

9714-sarja, Letter Label

Brady 9714 -sarjan kirjeetikettejä käytetään teollisuusympäristöissä, varastoissa ja toimistoissa tehokkaaseen tunnistamiseen ja organisointiin. Näitä tarroja on saatavana eri kokoisina ja eri fontteina laitteiden, hyllyjen ja roskakorien merkitsemiseen. Ne parantavat varastonhallintaa, lisäävät työpaikan tehokkuutta ja lisäävät selkeän ja näkyvän tiedon turvallisuutta. Näissä tarroissa on vinyylirakenne, joka takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn ja helpon kiinnityksen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?