GENIE 37086 nostopuomi 20 tuuman pituus teräs | AE2QNN 4YZ77

GENIE 37086 Nostopuomi, 20 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AE2QNN Malli: 37086Ristiviite: 4YZ77

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€621.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta puomi
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
GENIE 32567-S nostopuomiteräs | AE2QNJ 4YZ72 32567-S18 ", 24", 32 ", 42"€713.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE 37086 Nostopuomi, 20 tuumaa pitkä teräs
€621.11 / yksikkö