Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC RHMG650 Puumaan kosteusmittari 9v | AF7CXV 20VC77

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC RHMG650 Puumaan kosteusmittari 9v

Varastossa
Tuote: AF7CXV Malli: RHMG650Ristiviite: 20VC77
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
€431.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuun maaperän kosteusmittari
Akun tyyppi9V
Data HoldKyllä
Kastepistealue-76 - 140 astetta
näyttönestekidenäyttö
Kosteusalue0 - 100% suhteellinen kosteus
Muisti20 lukemaa
Min./Max. MuistiKyllä
Kosteuspitoisuus0%: sta 99.9%
Puulajien määrä0
Temp. alue-20 - 167 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9025803500

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: RHMG650 pystyy tallentamaan / palauttamaan 20 paria lukemia, joissa on säädettävät korkeat ja matalat hälytykset suhteelliselle kosteudelle, suhteelliselle kosteustasolle ja absoluuttiselle kosteustasolle, taustavalaistulla nestekidenäytöllä on 3-numeroinen ensisijainen 4-numeroinen lukema on M

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliData HoldMuistiTemp. alueHinta
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC DSMM600 Puumaan kosteusmittari 9v | AF7CXJ 20VC74 DSMM600EiEi16 astetta 122 astetta€87.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC RHMG650 Puumaan kosteusmittari 9v
€431.77 / yksikkö