Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC DSMM600 Puumaan kosteusmittari 9v | AF7CXJ 20VC74

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DSMM600 Puumaan kosteusmittari 9v

Varastossa
Tuote: AF7CXJ Malli: DSMM600Ristiviite: 20VC74

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuun maaperän kosteusmittari
Akun tyyppi9V
Data HoldEi
näyttönestekidenäyttö
MuistiEi
Min./Max. MuistiEi
KosteuspitoisuusKuiva +, Kuiva, Normaali, Märkä, Märkä +
Puulajien määrä0
Temp. alue16 astetta 122 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9031808085

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suuri taustavalaistu kolmoisnäyttö LCD

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliData HoldMuistiTemp. alueHinta
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC RHMG650 Puumaan kosteusmittari 9v | AF7CXV 20VC77 RHMG650Kyllä20 lukemaa-20 - 167 astetta€431.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DSMM600 Puumaan kosteusmittari 9v
€87.79 / yksikkö