TB WOODS 5V1503 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V-tyyppinen hihna, 15 tuuman perusläpimitta, 15 tuuman nousuhalkaisija. | AC8FBK 39P332

TB WOODS 5V1503 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V-tyyppinen hihna, 15 tuuman perusläpimitta, 15 tuuman nousuhalkaisija.

Varastossa
Tuote: AC8FBK Malli: 5V1503Ristiviite: 39P332

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€640.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
5 V: n hihnankoko Dia.15 "
BalanceVakio, 1 taso
Vyötyyppi5V
Pora Dia.Holkki vaaditaan
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiE
Holkki vaaditaanE
rakentaminenVarsi
Peruspisteen halkaisija15 "
Mitat E0.16 "
Mitat L2.63 "
Mitta M0.09 "
Kasvojen leveys2.38 "
Sopii akselin halkaisijaan.7/8" to 3-1/2"
Navan sijainti1 1 / 4 "
Toimialanumero5V1503
Inertia WR8.06 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.13.13 "
Kiilauran kokoEi avainta
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku1670 RPM
Urien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.15 "
Kokonaispituus2 5 / 8 "
Pitch Dia.15 "
TuotetyyppiKapea
Aseta ruuvi mukanaEi
Paino32 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.17
Laivan korkeus (cm)6.83
Laivan pituus (cm)39.05
Laivan leveys (cm)39.05
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKasvojen leveysVyötyyppiSylinterin tyyppiSopii akselin halkaisijaan.Navan sijaintiToimialanumeroInertia WRHinta
TB WOODS 5V1252 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 12.5 tuuman perusläpimitta. | AA2PWH 10Y273 5V1252Kiilahihnapyörä1.69 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-sq ft.€398.84
TB WOODS 5V1602 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 16 tuuman perusläpimitta, 16 tuuman jakoväli. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Kiilahihnapyörä1.69 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-sq ft.€536.10
TB WOODS 5V1872 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 18.7 tuuman perusläpimitta. | AA2PWK 10Y275 5V1872Kiilahihnapyörä1.69 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-sq ft.€762.58
TB WOODS 5V1874 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 18.7 tuuman perusläpimitta. | AA2PWL 10Y276 5V1874Kiilahihnapyörä3.06 "5VIrrota holkki nopeasti7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-sq ft.€915.55
TB WOODS 5V442 kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 4.4 tuuman perusläpimitta. | AA2PWM 10Y277 5V442Kiilahihnapyörä1.69 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-sq ft.€162.76
TB WOODS 5V443 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 4.4 tuuman perusläpimitta. | AA2PWN 10Y278 5V443Kiilahihnapyörä2.38 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-sq ft.€192.73
TB WOODS 5V444 kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V-tyyppinen hihna, 4.4 tuuman perusläpimitta. | AA2PWP 10Y279 5V444Kiilahihnapyörä3.06 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-sq ft.€215.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 5V1503 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V-tyyppinen hihna, 15 tuuman perusläpimitta, 15 tuuman nousuhalkaisija.
€640.11 / yksikkö