YLEINEN SÄHKÖ CR305F004 Kontaktori Nema 460-480vac 3p 135a | AF2LUZ 6VDK6

GENERAL ELECTRIC CR305F004 Kontaktori Nema 460-480vac 3p 135a

Varastossa
Tuote: AF2LUZ Malli: CR305F004Ristiviite: 6VDK6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,788.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NO
Käämin voltit480 VAC
Kontaktorin tyyppiNEMA
Syvyys6.7 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit135
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen135
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät135
Korkeus8.81 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V40
HP @ 3 -vaihe - 230 V50
HP @ 3 -vaihe - 240 V50.0
HP @ 3 -vaihe - 480 V100
HP @ 3 -vaihe - 575 V100
Hz50/60
NEMA-koko4
Napojen lukumäärä3
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2225
Laivan korkeus (cm)19.94
Laivan pituus (cm)34.94
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 1 -vaihe - 120 VKäämin voltitSyvyysHP @ 1 -vaihe - 230 VHP @ 1 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 208 VHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR305B002 Kontaktori Nema 115-120vac 3p 20a | AC9PWL 3HXY4 CR305B0021120 VAC3.1 "22.0333.0€388.77
YLEINEN SÄHKÖ CR305C002 Kontaktori Nema 115-120vac 3p 30a | AC9PWM 3HXY5 CR305C0022120 VAC3.1 "33.07.57.57.5€583.44
YLEINEN SÄHKÖ CR305D002 Kontaktori Nema 115-120vac 3p 50a | AC9PWN 3HXY6 CR305D0023120 VAC5.5 "7.57.5101515.0€943.10
YLEINEN SÄHKÖ CR305E002 Kontaktori Nema 115-120vac 3p 100a | AC9PWP 3HXY7 CR305E0027.5120 VAC6.7 "1515.0253030.0€1,244.87
YLEINEN SÄHKÖ CR305F002 Kontaktori Nema 115-120vac 3p 150a | AC9PWQ 3HXY8 CR305F002-120 VAC6.7 "--405050.0€5,958.88
YLEINEN SÄHKÖ CR305A002 Kontaktori Nema 115-120vac 3p 10a | AE7UYV 6ANC8 CR305A002-115 - 120 VAC3.06 "--1.51.51.5€227.49
YLEINEN SÄHKÖ CR305B003 Kontaktori Nema 230-240vac 3p 18a | AF2LTV 6VDG9 CR305B0031240 VAC3.1 "22.0333.0€664.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR305F004 Kontaktori Nema 460-480vac 3p 135a
€3,788.53 / yksikkö