DAYTON Pystysuorat Louver-sarjat


Suodattaa
Väri: Harmaa , Suorittaa loppuun: maalannut , Eristys: Ei eristetty , Materiaali: Teräs , Muoto: Suorakulmainen
TyyliMalliKorkeusHinta (ei alv)
A
5ZKC2
12 15 / 16 "€84.26
B
5ZKC3
12 15 / 16 "€90.84
C
5ZKC1
12 15 / 16 "€82.49
D
5ZKE0
13.125 "€84.11
E
5ZKE1
13.125 "€84.11
F
5 ZKD9
13.125 "€82.49
G
5ZKC4
15.44 "€92.22
H
5ZKE2
15.625 "€97.98
I
5ZKC5
16 11 / 16 "€93.49
J
5ZKC8
17 15 / 16 "€104.32
K
5ZKC7
17 15 / 16 "€105.49
L
5ZJZ9
18.5 "€81.10
M
5ZKA1
18.5 "€83.17
N
5ZKA6
18.5 "€97.03
O
5ZKA5
18.5 "€97.03
P
5ZKA3
18.5 "€84.55
Q
5ZKA2
18.5 "€83.17
R
5ZKA0
18.5 "€81.10
S
5ZJZ7
18.5 "€72.79
T
5ZKA4
18.5 "€98.57
F
5ZJZ8
18.5 "€81.17
U
5ZKC6
19.187 "€106.56
V
5ZKC9
19.187 "€103.06
W
5ZKC0
19.187 "€82.49
X
5 ZKD1
21 11 / 16 "€113.99
Y
5 ZKD2
21 11 / 16 "€114.78
Z
5 ZKD0
21 11 / 16 "€113.99
A1
5 ZKD3
22 15 / 16 "€117.50
B1
5 ZKD4
22 15 / 16 "€118.83
C1
5 ZKD5
24.187 "€130.07
D1
5 ZKD6
24.187 "€133.35
E1
5ZKA9
29 23 / 32 "€120.51
F
5ZKA7
29 23 / 32 "€93.46
F1
5ZKA8
29 23 / 32 "€102.43
G1
5 ZKD8
31 11 / 16 "€167.82
H1
5 ZKD7
31 11 / 16 "€165.95

Pystysuorat Louver-sarjat

Daytonin pystysuoran säleikön sarjoja käytetään korvaamaan vaurioituneet säleikköjen seinät ja katot asennetut kaasulämmittimet. Ne on valmistettu teräksestä, joka kestää kaasuja, kuumuutta ja höyryjä ankarissa olosuhteissa, kuten LVI -sovelluksissa. Nämä säleikösarjat sisältävät asennuskiinnikkeet, joissa on poratut reiät asennuksen helpottamiseksi, ja jouset, jotka säätävät säleikköjen terien suuntaa vastaavasti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?