Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1ZBZ7 lattianpyyhkimen harmaa 36 tuumaa | AB4MXJ

TOUGH GUY 1ZBZ7 Lattiavetolasta harmaa 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4MXJ Malli: 1ZBZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiasuulake
Terän pituus36 "
Terän materiaaliEi merkintäkumia
Terän tyyliKaareva terä
VäriHarmaa
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.584
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliTerän tyyliVäriKehysmateriaaliHinta
TOUGH GUY 1ZBZ2 lattianpyyhkimet musta 36 tuumaa | AB4MXD 1ZBZ2NeopreeniKaareva teräMustaGalvanisoitu teräs€64.31
TOUGH GUY 1ZBZ5 lattianpyyhkimet musta 36 tuumaa | AB4MXG 1ZBZ5EPDM-kumiSuoraanMustaGalvanisoitu teräs€51.15
TOUGH GUY 75235 vetolasta musta 36 tuuman pituus neopreenikumia AD2GGK 3PCA3 75235NeopreeniNeliöMustaAlumiini€216.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1ZBZ7 Lattiavetolasta harmaa 36 tuumaa
€35.10 / yksikkö