Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ CR305A002 Kontaktori Nema 115-120vac 3p 10a | AE7UYV 6ANC8

GENERAL ELECTRIC CR305A002 Kontaktori Nema 115-120vac 3p 10a

Varastossa
Tuote: AE7UYV Malli: CR305A002Ristiviite: 6ANC8
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
€227.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Käämin voltit115 - 120 VAC
Kontaktorin tyyppiNEMA
Syvyys3.06 "
Kotelon tyyppiNEMA 1
Täyden kuorman ampeerit9
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen9
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät10
Korkeus4.5 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 230 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 240 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 480 V2
HP @ 3 -vaihe - 575 V2
Hz60
NEMA-koko00
Napojen lukumäärä3
Leveys3.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.188
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 1 -vaihe - 120 VKäämin voltitSyvyysHP @ 1 -vaihe - 230 VHP @ 1 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 208 VHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR305B002 Kontaktori Nema 115-120vac 3p 20a | AC9PWL 3HXY4 CR305B0021120 VAC3.1 "22.0333.0€388.77
YLEINEN SÄHKÖ CR305C002 Kontaktori Nema 115-120vac 3p 30a | AC9PWM 3HXY5 CR305C0022120 VAC3.1 "33.07.57.57.5€583.44
YLEINEN SÄHKÖ CR305D002 Kontaktori Nema 115-120vac 3p 50a | AC9PWN 3HXY6 CR305D0023120 VAC5.5 "7.57.5101515.0€943.10
YLEINEN SÄHKÖ CR305E002 Kontaktori Nema 115-120vac 3p 100a | AC9PWP 3HXY7 CR305E0027.5120 VAC6.7 "1515.0253030.0€1,244.87
YLEINEN SÄHKÖ CR305F002 Kontaktori Nema 115-120vac 3p 150a | AC9PWQ 3HXY8 CR305F002-120 VAC6.7 "--405050.0€5,958.88
YLEINEN SÄHKÖ CR305B003 Kontaktori Nema 230-240vac 3p 18a | AF2LTV 6VDG9 CR305B0031240 VAC3.1 "22.0333.0€664.01
YLEINEN SÄHKÖ CR305C003 Kontaktori Nema 230-240vac 3p 27a | AF2LTW 6VDH0 CR305C0032240 VAC3.1 "33.07.57.57.5€745.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR305A002 Kontaktori Nema 115-120vac 3p 10a
€227.49 / yksikkö