Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING Q50MR16/FL(EXN) Halogeenivalonheitin Mr16 50w | AD8QVC 4LV94 / 25482

GE LIGHTING Q50MR16/FL(EXN) Halogeenivalonheitin Mr16 50w

Varastossa
Tuote: AD8QVC Malli: Q50MR16/FL (EXN)Ristiviite: 4LV94 / 25482

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
ANSI-koodiEXN laajennus
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base Type2-napainen (GX5.3)
Säteen kulma36 Tutkinnot
Lampun halkaisija2"
LamputekniikkaHalogeeni
Värilämpötila.2900K
Lampun nimitysQ50MR16 / FL
Lampun halkaisija2"
Lampun muotoMR16
lampun tyyppiHeijastin-MR
Valon jakautuminenTulva
Lumens890
Maks. Kokonaispituus1.875 "
Lampun kokoMR
Ensisijainen sovellusElokuva- ja valokuvavalaistus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite12
Watts50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8539212080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 54207, Philips 378059

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon jakautuminenANSI-koodiKeskimääräinen lampun käyttöikäLumensMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusJänniteKeskimääräinen elämäHinta
GE LIGHTING Q50GU10FL / RVL Halogeenivalaisin Mr16 50w | AB3HVM 1TJT8 Q50GU10FL / RVLTulva-38.625 "4002 1 / 16 "Sisätiloissa1203000 hr.€10.55
GE LIGHTING Q50MR16/SP(EXT) Halogeenilamppu Mr16 50w | AD8QVD 4LV95 / 25483 Q50MR16 / SP (ULK)KaupallinenEXT2000 hr.8901.875 "Projektio122000 hr.€0.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING Q50MR16/FL(EXN) Halogeenivalonheitin Mr16 50w
€3.73 / yksikkö