GE LIGHTING Q50MR16/SP(EXT) Halogeenilamppu Mr16 50w | AD8QVD 4LV95 / 25483

GE LIGHTING Q50MR16/SP(EXT) Halogeenilamppu Mr16 50w

Tuote: AD8QVD Malli: Q50MR16/SP (EXT)Ristiviite: 4LV95 / 25483
€0.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
ANSI-koodiEXT
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base Type2-napainen (GX5.3)
Säteen kulma12 Tutkinnot
Lampun halkaisija2"
LamputekniikkaHalogeeni
Värilämpötila.2900K
Lampun nimitysQ50MR16 / SP
Lampun halkaisija2"
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoMR16
lampun tyyppiHeijastin-MR
Valon jakautuminenKaupallinen
Lumens890
Maks. Kokonaispituus1.875 "
Lampun kokoMR
Ensisijainen sovellusProjektio
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite12
Watts50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8539214040
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 54208, Philips 378042

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon jakautuminenANSI-koodiKeskimääräinen lampun käyttöikäLumensMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusJänniteKeskimääräinen elämäHinta
GE LIGHTING Q50GU10FL / RVL Halogeenivalaisin Mr16 50w | AB3HVM 1TJT8 Q50GU10FL / RVLTulva-38.625 "4002 1 / 16 "Sisätiloissa1203000 hr.€10.55
GE LIGHTING Q50MR16/FL(EXN) Halogeenivalonheitin Mr16 50w | AD8QVC 4LV94 / 25482 Q50MR16 / FL (EXN)TulvaEXN laajennus2000 hr.8901.875 "Elokuva- ja valokuvavalaistus122000 hr.€3.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING Q50MR16/SP(EXT) Halogeenilamppu Mr16 50w
€0.41 / yksikkö