Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING Q50GU10FL / RVL Halogeenivalaisin Mr16 50w | AB3HVM 1TJT8

GE LIGHTING Q50GU10FL/RVL Halogeenivalonheitin Mr16 50w

Varastossa
Tuote: AB3HVM Malli: Q50GU10FL/RVLRistiviite: 1TJT8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä38.625 "
Keskimääräinen elämä3000 hr.
Base Type2-napainen (GU10)
Säteen kulma40 Tutkinnot
Lampun halkaisija2"
LamputekniikkaHalogeeni
Värilämpötila.2750K
Lampun nimitysQ50GU10FL / RVL
Lampun halkaisija2"
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoMR16
lampun tyyppiHeijastin-MR
Valon jakautuminenTulva
Lumens400
Maks. Kokonaispituus2 1 / 16 "
Lampun kokoMR
Ensisijainen sovellusSisätiloissa
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8539214040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Reveal (R)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon jakautuminenANSI-koodiKeskimääräinen lampun käyttöikäLumensMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusJänniteKeskimääräinen elämäHinta
GE LIGHTING Q50MR16/FL(EXN) Halogeenivalonheitin Mr16 50w | AD8QVC 4LV94 / 25482 Q50MR16 / FL (EXN)TulvaEXN laajennus2000 hr.8901.875 "Elokuva- ja valokuvavalaistus122000 hr.€3.73
GE LIGHTING Q50MR16/SP(EXT) Halogeenilamppu Mr16 50w | AD8QVD 4LV95 / 25483 Q50MR16 / SP (ULK)KaupallinenEXT2000 hr.8901.875 "Projektio122000 hr.€0.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING Q50GU10FL/RVL Halogeenivalonheitin Mr16 50w
€10.55 / yksikkö