GE LIGHTING

Suodattaa

Valaistus

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Sähkö-

Valaistus Suodattaa

ValaisimetKatso kaikki

KuristimetKatso kaikki

  • CFL-liitäntälaitteet

    RoHS-yhteensopivia liitäntälaitteita käytetään riittävän käynnistysjännitteen tarjoamiseen CFL-lampuille. Voidaan käyttää jopa 3 lampun kanssa samanaikaisesti, ja niitä on saatavana ProLine-, UltraMax- ja UltraStart-versioina

  • Himmentävät liitäntälaitteet

    Laadukkaat liitäntälaitteet, jotka on valmistettu monijännitetekniikalla juurtumisen estämiseksi. UL-yhteensopiva rakenne takaa korkean lämpötilan ja estää valokaaren muodostumisen

  • Elektroniset liitäntälaitteet

    RoHS-yhteensopivat liitäntälaitteet (enintään 229 wattia) käytettäväksi T5-, T8- ja T12-lamppujen kanssa. Samanaikainen lampun käyttö helpottaa huoltoa, hyödyllinen matalaprofiilisissa kotelojärjestelmissä

  • Elektroniset HID-liitäntälaitteet

    Laadukkaat elektroniset HID-liitäntälaitteet (enintään 167 wattia), joissa on matalataajuinen neliöaaltosuunnittelu maksimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi ja ohut tölkkikoko joustavuuden takaamiseksi. Saatavana 120V ja 277V muunnoksina

  • Piilotetut liitäntälaitteet

    Sisältää sisätiloissa suljetut ja kaksijännitteiset HID-liitäntälaitteet ja liitäntälaitesarjat; käytetään HID-lamppujen oikeaan käynnistykseen. Ominaisuudet etäkäytössä automaattisella lampun sammutustoiminnolla vikojen varalta

  • LED-ohjaimet
  • Magneettiset liitäntälaitteet

Sisätiloissa olevat HID-kalusteetKatso kaikki

  • Piilotetut heijastimet

    Helposti puhdistettavat heijastimet saatavana pistorasiasovittimilla. Käytetään varastoissa, yleiskokouksissa ja muissa sisätilojen valaistusalueissa HID-lamppujen optimaalisen valaistuksen saamiseksi.

Tietoja GE LIGHTINGista

GE Lighting, General Electricin osasto, on johtava toimistojen, koulujen ja sairaaloiden valaistukseen käytettävien valaistustuotteiden valmistaja. GE Lighting -luettelo sisältää liitäntälaitteita, pyöreitä ja pienloistelamppuja, LED / HID-lamppuja ja polttimoita. GE-valaistus LED-polttimoissa on suunnattu valaistus, joka säästää energiaa ja kestää jopa 50,000 167 tuntia. Näitä LED-lamppuja on saatavana suuritehoisina, lineaarisina, heijastavina, vakio- ja koristeellisia versioina. Tuotemerkin elektronisissa HID-liitäntälaitteissa on matalataajuinen neliöaaltorakenne maksimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi, ja niiden enimmäisteho on 120 wattia. Nämä liitäntälaitteet tarjoavat ohuen tölkin koon joustavuuden vuoksi, ja niitä on saatavana 277- ja XNUMX-jänniteversioina.

Yksinomaiset tuotemerkit