GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 Hid-liitäntälaitesarja 1000 W | AA4FHB 12J918

GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 Piilotettu liitäntälaitesarja 1000 W

Varastossa
Tuote: AA4FHB Malli: GEM1000ML5AA5-5Ristiviite: 12J918

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€340.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-painolastisarja
ANSI-koodiM47 / H36
Liitäntälaite perheHID magneettinen
LiitäntälaiteYdin ja kela
Korkeus4.25 "
Hz60
Tulojännite120/208/240/277/480
Syöttö watteina1103
Eristysluokka180C
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti1000
Pituus6"
Min. Aloituslämpötila.-22 - 22 astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 120 V9.3
Käyntivahvistimet @ 208 V5.4
Käyntivahvistimet @ 240 V4.7
Käyntivahvistimet @ 277 V4.1
Käyntivahvistimet @ 480 V2.4
Leveys4 1 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.52
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-koodiLiitäntälaiteKorkeusSyöttö watteinaEristysluokkaHinta
GE LIGHTING GEP1000ML5AA5-5 Piilotettu liitäntälaitesarja metallihalogenidille | AE2NUF 4YRF1 GEP1000ML5AA5-5M141Pulssikäynnistysmetallihalogenidi ja kela6"1112UL-luokka H180€322.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 Piilotettu liitäntälaitesarja 1000 W
€340.86 / yksikkö