GE LIGHTING GEP1000ML5AA5-5 Piilotettu liitäntälaitesarja metallihalogenidille | AE2NUF 4YRF1

GE LIGHTING GEP1000ML5AA5-5 Piilotettu painolastisarja metallihalogenidille

Varastossa
Tuote: AE2NUF Malli: GEP1000ML5AA5-5Ristiviite: 4YRF1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€322.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-painolastisarja
ANSI-koodiM141
Liitäntälaite perheHID magneettinen
LiitäntälaitePulssikäynnistysmetallihalogenidi ja kela
Korkeus6"
Hz60
Tulojännite120/208/240/277/480
Syöttö watteina1112
EristysluokkaUL-luokka H180
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti1000
Pituus6"
Min. Aloituslämpötila.-22 - 22 astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 120 V9.3
Käyntivahvistimet @ 208 V5.4
Käyntivahvistimet @ 240 V4.7
Käyntivahvistimet @ 277 V4.2
Käyntivahvistimet @ 480 V2.5
AloitustyyppiPulssi
Leveys4 1 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.82
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-koodiLiitäntälaiteKorkeusSyöttö watteinaEristysluokkaHinta
GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 Hid-liitäntälaitesarja 1000 W | AA4FHB 12J918 GEM1000ML5AA5-5M47 / H36Ydin ja kela4.25 "1103180C€340.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GEP1000ML5AA5-5 Piilotettu painolastisarja metallihalogenidille
€322.49 / yksikkö