Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING GE254-MV-PS-A Elektroninen liitäntälaite T5 108 - 305v 2l | AD4PQL 42W128

GE LIGHTING GE254-MV-PS-A elektroninen liitäntälaite T5 108 - 305v 2l

Varastossa
Tuote: AD4PQL Malli: GE254-MV-PS-ARistiviite: 42W128

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC0.88 ja 0.4
Liitäntälaite1
Liitäntälaite perheUltraStart (R)
Korkeus1-1/5
Syöttö watteina105 ja 104
lampun tyyppiT5-lamput
Pituus9.5 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Lamppujen määrä2
Power FactorSuurempi kuin 96.2
Aloitustyyppiohjelmoitu
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1.75
Johdotuksen tyyppiParallel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F54T5-lamppujen määrä (1 tai 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVahvistimet ACKorkeusSyöttö watteinaPituusMin. Aloituslämpötila.Lamppujen määräPower FactorHinta
GE LIGHTING GE224-MVPS-N Elektroninen liitäntälaite T5 51 wattia | AB6UAD 22EM05 GE224-MVPS-N1 5 / 16 "0.42 ja 0.181"519.5 "0-astetta F2Suurempi kuin 0.98-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING GE454-MV-PS90-F Elektroninen liitäntälaite T5 108 - 305v 4l | AD4PQM 42W129 GE454-MV-PS90-F1.750.59 ja 0.301-1/565 ja 6811-4/5-20-astetta F4Suurempi kuin 96.2€92.39
GE-VALAISTUS GE-228-MV-PS-N-MC Elektroninen liitäntälaite T5 41-60w | AF7PFM 22EM06 GE-228-MV-PS-N-MC1 5 / 16 "0.16 ja 0.351"41 ja 609.5 "0-astetta F2Suurempi kuin 0.98€51.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GE254-MV-PS-A elektroninen liitäntälaite T5 108 - 305v 2l
€55.65 / yksikkö