Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE-VALAISTUS GE-228-MV-PS-N-MC Elektroninen liitäntälaite T5 41-60w | AF7PFM 22EM06

GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC elektroninen liitäntälaite T5 41 - 60w

Varastossa
Tuote: AF7PFM Malli: GE-228-MV-PS-N-MCRistiviite: 22EM06

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC0.16 ja 0.35
Liitäntälaite0.96
Liitäntälaite perheUltraStart (R)
LiitäntälaiteNormaali lähtö
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus1"
Syöttö watteina41 ja 60
lampun tyyppiT5-lamput
Pituus9.5 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.0-astetta F
Lamppujen määrä2
Power FactorSuurempi kuin 0.98
Aloitustyyppiohjelmoitu
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 6%
Jännite120/277
Leveys1 5 / 16 "
Johdotuksen tyyppiRinnakkais

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8504100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F14T5-lamppujen määrä (2)
    • F21T5-lamppujen määrä (2)
    • F24T5-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F28T5-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • Erityisominaisuudet: Tehokertoimen korjaus ja käyttöiän päättymislampun suojaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVahvistimet ACKorkeusSyöttö watteinaPituusMin. Aloituslämpötila.Lamppujen määräPower FactorHinta
GE LIGHTING GE224-MVPS-N Elektroninen liitäntälaite T5 51 wattia | AB6UAD 22EM05 GE224-MVPS-N1 5 / 16 "0.42 ja 0.181"519.5 "0-astetta F2Suurempi kuin 0.98-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING GE254-MV-PS-A Elektroninen liitäntälaite T5 108 - 305v 2l | AD4PQL 42W128 GE254-MV-PS-A1.750.88 ja 0.41-1/5105 ja 1049.5 "-20-astetta F2Suurempi kuin 96.2€54.88
GE LIGHTING GE454-MV-PS90-F Elektroninen liitäntälaite T5 108 - 305v 4l | AD4PQM 42W129 GE454-MV-PS90-F1.750.59 ja 0.301-1/565 ja 6811-4/5-20-astetta F4Suurempi kuin 96.2€88.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC elektroninen liitäntälaite T5 41 - 60w
€51.23 / yksikkö