Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 100/300 Mog Base hehkulamppu Ps25d 100/200w | AF2LNQ 6V195 / 41459

GE LIGHTING 100/300 Mog Base hehkulamppu Ps25d 100/200w

Varastossa
Tuote: AF2LNQ Malli: 100/300 Mog BaseRistiviite: 6V195 / 41459

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1200 hr.
Keskimääräinen elämä1200 hr.
Base Type3 Kosketinmoguliruuvi (E39D)
Lampun halkaisija3-1 / 8 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2800K
Alkuperäinen lumenia1250/2650/3900
Lampun nimitys100/300 6PK
Lampun halkaisija3.125 "
Lampun viimeistelyPehmeä valkoinen
Lampun muotoPS25D
lampun tyyppiMuoto
Lumens1250/2650/3900
Maks. Kokonaispituus6 11 / 16 "
Lampun kokoPS
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieKyllä
Jännite120
Watts100/200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8539294000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 3-tie
    • Osram 14374, Philips 367342

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun viimeistelyKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäLampun muotolampun tyyppiValon jakautuminenLumensMaks. KokonaispituusHinta
GE LIGHTING 25PAR36/WFL hehkulamppu Par36 25w | AA9NCX 1E438 / 14555 25PAR36 / WFLPoista valinta2000 hr.2000 hr.PAR36Heijastin PARLaaja tulva1502.75 "-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING 15CAC CD2 hehkulamppu Ca8 15w - 2 kpl pakkaus | AC8LAP 3BA67 / 48396 15 CAC CD2Poista valinta59 "1500 hr.CA8Liekinkärki-904.125 "€0.42
GE LIGHTING 15FC CD2 -hehkulamppu F10 15w - 2 kpl pakkaus | AC8LAQ 3BA68 15FC CD2Poista valinta59 "1500 hr.F10Liekinkärki-1364.375 "€0.66
GE LIGHTING 6T4 1/2/1 hehkulamppu T4 1/2 6w | AD9UVM 4V766 / 11764 6T4 1/2/1Poista valinta-1500 hr.T4 1/2Putki--1.875 "€10.74
GE LIGHTING 40R16/CD hehkulamppu R16 40w | AE2EGV 4WW38 / 25781 40R16 / CDPehmeä valkoinen59 "1500 hr.R16Heijastin R / BRKaupallinen2403.375 "€1.18
GE LIGHTING 1000-130v hehkulamppu Ps52 1000w | AE6UJP 5V849 / 22260 1000-130vPoista valinta1000 hr.1000 hr.PS52Muoto-23,74013 "€81.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 100/300 Mog Base hehkulamppu Ps25d 100/200w
€1.12 / yksikkö