GE LIGHTING 25PAR36/WFL hehkulamppu Par36 25w | AA9NCX 1E438 / 14555

GE LIGHTING 25PAR36/WFL hehkulamppu Par36 25w

Tuote: AA9NCX Malli: 25PAR36/WFLRistiviite: 1E438 / 14555

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base TypeRuuviliittimet
Lampun halkaisija4-1 / 2 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.3000K
Alkuperäinen lumenia150
Lampun nimitys25PAR 36WFL
Lampun halkaisija4.5 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoPAR36
lampun tyyppiHeijastin PAR
Valon jakautuminenLaaja tulva
Lumens150
Maks. Kokonaispituus2.75 "
Lampun kokoPAR
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite12
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun viimeistelyKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäLampun muotolampun tyyppiValon jakautuminenLumensMaks. KokonaispituusHinta
GE LIGHTING 15CAC CD2 hehkulamppu Ca8 15w - 2 kpl pakkaus | AC8LAP 3BA67 / 48396 15 CAC CD2Poista valinta59 "1500 hr.CA8Liekinkärki-904.125 "€0.42
GE LIGHTING 15FC CD2 -hehkulamppu F10 15w - 2 kpl pakkaus | AC8LAQ 3BA68 15FC CD2Poista valinta59 "1500 hr.F10Liekinkärki-1364.375 "€0.66
GE LIGHTING 6T4 1/2/1 hehkulamppu T4 1/2 6w | AD9UVM 4V766 / 11764 6T4 1/2/1Poista valinta-1500 hr.T4 1/2Putki--1.875 "€11.80
GE LIGHTING 40R16/CD hehkulamppu R16 40w | AE2EGV 4WW38 / 25781 40R16 / CDPehmeä valkoinen59 "1500 hr.R16Heijastin R / BRKaupallinen2403.375 "€1.18
GE LIGHTING 1000-130v hehkulamppu Ps52 1000w | AE6UJP 5V849 / 22260 1000-130vPoista valinta1000 hr.1000 hr.PS52Muoto-23,74013 "€81.93
GE LIGHTING 100/300 Mog Base hehkulamppu Ps25d 100/200w | AF2LNQ 6V195 / 41459 100/300 Mog-pohjaPehmeä valkoinen1200 hr.1200 hr.PS25DMuoto-1250/2650/39006 11 / 16 "€1.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 25PAR36/WFL hehkulamppu Par36 25w