Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DRH-S-5 teräsrumpulämmitin, 5 gallonaa, 120 V | AG7QVF

VESTIL DRH-S-5 teräsrumpulämmitin, 5 gallonaa, 120 V

Varastossa
Tuote: AG7QVF Malli: DRH-S-5
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
€382.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummunlämmitin
Ampeeria4.5A
Väripunainen
Johdon pituus6 ft.
Rummun kapasiteetti5 gal.
Rumpukoko5 gal.
Korkeus4"
Sisältää(1) Säädettävä termostaattirumpulämmitin virtajohdolla
Takin materiaaliSilikonikumi
Pituus2.92 ft.
MateriaaliTeräs
Maks. Käyttölämpötila425 astetta F
MittayksikötJOKA
Min. Käyttölämpötila50 astetta F
Virtajohdon pituus6 ft.
VirtalähdeVaihtovirta, GFCI-pistorasiat
piikkiä(3) Maadoitettu pistoke
Vastustuskykyinen jollekkinvesi
Kevään koko3"
Temp. alue50 astetta 425 asteeseen. F
Paksuus0.0625 "
TyyppiKauhan lämmitin
KäyttääJäätymissuoja 5 gal. Rummut
Jännite120V
Teho550W
Watts550
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)0.16
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaRumpukokoPituusMateriaaliTemp. alueTyyppiKäyttääHinta
VESTIL DRH-P-5 polyrumpulämmitin, 5 gallonan kapasiteetille | AG7QUX DRH-P-511 "4.5A5 gal.-Polyesteri50 astetta 160 asteeseen. F--€382.22
VESTIL DRH-P-55 polyrumpulämmitin, 55 gallonan kapasiteetille | AG7QUY DRH-P-5522 1 / 3 "4.5A55 gal.-Polyesteri50 astetta 160 asteeseen. F--€578.32
VESTIL DRH-P-55-CA CSA:n hyväksymä polyrumpulämmitin, kapasiteetti 55 gallonaa | AG7QUZ DRH-P-55-CA22 1 / 3 "4.5A55 gal.-Polyesteri50 astetta 160 asteeseen. F--€511.03
VESTIL DRH-P-5-CA CSA:n hyväksymä polyrumpulämmitin, kapasiteetti 5 gallonaa | AG7QVA DRH-P-5-CA11 "4.5A5 gal.-Polyesteri50 astetta 160 asteeseen. F--€382.22
VESTIL DRH-S-15 teräsrumpulämmitin, kapasiteetti 15 gallonaa | AG7QVB DRH-S-1514 "4.5A15 gal.-Teräs50 astetta 425 asteeseen. F--€415.07
VESTIL DRH-S-15-CA CSA:n hyväksymä teräsrumpulämmitin, 15 gallonaa | AG7QVC DRH-S-15-CA14 "4.5A15 gal.-Teräs50 astetta 425 asteeseen. F--€415.07
VESTIL DRH-S-30 teräsrumpulämmitin, kapasiteetti 30 gallonaa | AG7QVD DRH-S-3018 1 / 2 "4.5A30 gal.4 7/8 jalkaaTeräs50 astetta 425 asteeseen. FTynnyrin lämmitinJäätymissuoja 30 gal. Rummut€543.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRH-S-5 teräsrumpulämmitin, 5 gallonaa, 120 V
€382.22 / yksikkö