Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 15CAC CD2 hehkulamppu Ca8 15w - 2 kpl pakkaus | AC8LAP 3BA67 / 48396

GE LIGHTING 15CAC CD2 hehkulamppu Ca8 15w - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8LAP Malli: 15CAC CD2Ristiviite: 3BA67 / 48396

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä59 "
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija1"
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2500K
Alkuperäinen lumenia90
Lampun nimitys15 sertti
Lampun halkaisija1"
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoCA8
lampun tyyppiLiekinkärki
Lumens90
Maks. Kokonaispituus4.125 "
Lampun kokoCA
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 13448, Philips 168112

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun viimeistelyKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäLampun muotolampun tyyppiValon jakautuminenLumensMaks. KokonaispituusHinta
GE LIGHTING 25PAR36/WFL hehkulamppu Par36 25w | AA9NCX 1E438 / 14555 25PAR36 / WFLPoista valinta2000 hr.2000 hr.PAR36Heijastin PARLaaja tulva1502.75 "-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING 15FC CD2 -hehkulamppu F10 15w - 2 kpl pakkaus | AC8LAQ 3BA68 15FC CD2Poista valinta59 "1500 hr.F10Liekinkärki-1364.375 "€0.66
GE LIGHTING 6T4 1/2/1 hehkulamppu T4 1/2 6w | AD9UVM 4V766 / 11764 6T4 1/2/1Poista valinta-1500 hr.T4 1/2Putki--1.875 "€10.74
GE LIGHTING 40R16/CD hehkulamppu R16 40w | AE2EGV 4WW38 / 25781 40R16 / CDPehmeä valkoinen59 "1500 hr.R16Heijastin R / BRKaupallinen2403.375 "€1.18
GE LIGHTING 1000-130v hehkulamppu Ps52 1000w | AE6UJP 5V849 / 22260 1000-130vPoista valinta1000 hr.1000 hr.PS52Muoto-23,74013 "€81.93
GE LIGHTING 100/300 Mog Base hehkulamppu Ps25d 100/200w | AF2LNQ 6V195 / 41459 100/300 Mog-pohjaPehmeä valkoinen1200 hr.1200 hr.PS25DMuoto-1250/2650/39006 11 / 16 "€1.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 15CAC CD2 hehkulamppu Ca8 15w - 2 kpl pakkaus
€0.42 / yksikkö