Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GAST MAA-P251-MB Kompressori / alipainepumppu 1/8 hv 60 Hz 115v | AE4GCC 5KA83

GAST MAA-P251-MB Kompressori/tyhjiöpumppu 1/8 Hp 60 Hz 115v

Varastossa
Tuote: AE4GCC Malli: MAA-P251-MBRistiviite: 5KA83

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€816.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressori / tyhjiöpumppu
Kompressorin tyyppiPallea
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI1.60
Täyden kuorman ampeerit2.8
HP1/8
Hz60
Sisääntulon koko1 / 4 "
Maks. PSI jatkuu / sis.50/50
Maks. Tyhjiö24.0
Poistoaukon koko1 / 4 "
Kokonaiskorkeus4.75 "
Kokonaispituus9"
kokonaisleveys4 11 / 16 "
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.905
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8414801615
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vapaa ilma CFM @ 20 Vac (0.25)
    • Vapaa ilma CFM @ 30 PSI (0.60)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysTäyden kuorman ampeeritHPJänniteHzSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusHinta
GAST 1023-251Q-G279 Kompressori / alipainepumppu 3/4 Hv 230/460 V | AB9EFD 2CJG8 1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603 / 8 "NPT3 / 8 "NPT7.3 "€1,494.99
GAST DOA-P707-AA Kompressori / alipainepumppu 1/8 hv 60 Hz 115v | AC4DWA 2Z866 DOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "€629.84
GAST MOA-P126-JK Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/16 hv, 24 V, 24 tuumaa Hg Max. Tyhjiö, 50 psi Max. Paine | CH9WZQ 53VC80 MOA-P126-JK--------€823.70
GAST 1550-600 Kompressori/tyhjiöpumppu, 3/4 hv, 14.5 cfm, 20 tuumaa Hg. Max Vacuum, 1725 RPM Max Speed ​​| CH9WZR 53VC79 1550-600--------€1,110.18
GAST 10D1125-101-1053 Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/125 hv, 24 V, 14 tuumaa Hg max. Tyhjiö | CH9WZT 33K758 10D1125-101-1053--------€385.18
GAST MOA-V112-AE Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/16 Hp, 110/115 VAC, 24 tuumaa Hg | CP6HJQ 33K736 MOA-V112-AE--------€567.77
GAST MOA-P101-AA Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/16 Hp, 115 V, 24 tuumaa Hg | CP6HJR 33K737 MOA-P101-AA--------€570.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST MAA-P251-MB Kompressori/tyhjiöpumppu 1/8 Hp 60 Hz 115v
€816.78 / yksikkö