GAST DOA-P707-AA Kompressori / alipainepumppu 1/8 hv 60 Hz 115v | AC4DWA 2Z866

GAST DOA-P707-AA Kompressori/tyhjiöpumppu 1/8 Hp 60 Hz 115v

Varastossa
Tuote: AC4DWA Malli: DOA-P707-AARistiviite: 2Z866 / 5KA84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€629.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressori / tyhjiöpumppu
Kompressorin tyyppiPallea
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI1.10
Täyden kuorman ampeerit4.2
HP1/8
Hz60
Sisääntulon koko1 / 4 "
Maks. PSI jatkuu / sis.60/60
Maks. Tyhjiö25.5
Poistoaukon koko1 / 4 "
Kokonaiskorkeus7 11 / 16 "
Kokonaispituus7.625 "
kokonaisleveys5.125 "
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0525
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8414801605
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Gast DOA-P707-AA -kompressoria/tyhjiöpumppua käytetään teollisuus- ja laboratoriosovelluksissa kontrolloidun paineympäristön luomiseen tai ylläpitämiseen joko puristamalla kaasuja tai luomalla tyhjiö.

Ominaisuudet:

  • Gast DOA-P707-AA -kompressori/tyhjiöpumppu sisältää kalvokompressorin, joka varmistaa öljyttömän toiminnan.
  • Tämän kompressori/tyhjiöpumpun 1/3 hv:n lähtöteho takaa tehokkaan suorituskyvyn.
  • Sitä voidaan käyttää jopa 115 VAC jännitteellä ja se tarjoaa jatkuvan maksimipaineen 60 psi luotettavaa paineenhallintaa varten.
  • Tämän kompressorin/tyhjiöpumpun enimmäistyhjiökapasiteetti on 25.5 Hg, mikä on ihanteellinen imusovelluksiin.
  • Se on suunniteltu NPT-tulo- ja -lähtöliitännällä asennuksen helpottamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • vieras K294A korjaussarja: Se on suunniteltu kaasukompressorille / tyhjiöpumpulle, mikä mahdollistaa pumpun tehokkaan huollon ja korjaukset sen jatkuvan toiminnan ja suorituskyvyn varmistamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä huoltoa tarvitaan, jotta pumppu toimii sujuvasti?

A. Säännöllinen huolto voi sisältää kalvon kunnon tarkistamisen ja sen vaihtamisen tarvittaessa sekä rutiinitarkastukset.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon ostettaessa ilmakompressoripumppuja?

A. Kun ostat ilmakompressoripumppuja, ota huomioon ilman määrä, paine ja teholähde (sähkö tai kaasu). Tarkista käyttösuhde sovellusten kohdistusta varten, arvioi rakenteen laatu ja kestävyys sekä ota huomioon melutasot, huolto ja lisävarusteiden yhteensopivuus.

K. Mitä kavitaatio on ja miten se vaikuttaa tyhjiöpumpun suorituskykyyn?

A.

  • Kavitaatiota tapahtuu, kun tyhjiöpumpussa saavutetaan syvä alipaine. Tiivisteneste (vesi) haihtuu nopeasti ja muodostaa pieniä kaasutaskuja siipipyörän siipien kärkien lähelle, missä ne puristuvat ja räjähtävät.
  • Nämä kaasutaskut voivat vahingoittaa pumppua, ja ne määritetään soittoäänellä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysTäyden kuorman ampeeritHPJänniteHzSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusHinta
GAST 1023-251Q-G279 Kompressori / alipainepumppu 3/4 Hv 230/460 V | AB9EFD 2CJG8 1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603 / 8 "NPT3 / 8 "NPT7.3 "€1,460.38
GAST MAA-P251-MB Kompressori / alipainepumppu 1/8 hv 60 Hz 115v | AE4GCC 5KA83 MAA-P251-MB4 11 / 16 "2.81/8115601 / 4 "1 / 4 "4.75 "€816.78
GAST MOA-P126-JK Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/16 hv, 24 V, 24 tuumaa Hg Max. Tyhjiö, 50 psi Max. Paine | CH9WZQ 53VC80 MOA-P126-JK--------€818.66
Tarjouspyyntö
GAST 1550-600 Kompressori/tyhjiöpumppu, 3/4 hv, 14.5 cfm, 20 tuumaa Hg. Max Vacuum, 1725 RPM Max Speed ​​| CH9WZR 53VC79 1550-600--------€1,110.18
Tarjouspyyntö
GAST 10D1125-101-1053 Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/125 hv, 24 V, 14 tuumaa Hg max. Tyhjiö | CH9WZT 33K758 10D1125-101-1053--------€385.18
Tarjouspyyntö
GAST MOA-V112-AE Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/16 Hp, 110/115 VAC, 24 tuumaa Hg | CP6HJQ 33K736 MOA-V112-AE--------€567.77
GAST MOA-P101-AA Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/16 Hp, 115 V, 24 tuumaa Hg | CP6HJR 33K737 MOA-P101-AA--------€570.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST DOA-P707-AA Kompressori/tyhjiöpumppu 1/8 Hp 60 Hz 115v
€629.84 / yksikkö