GAST 1023-251Q-G279 Kompressori / alipainepumppu 3/4 Hv 230/460 V | AB9EFD 2CJG8

GAST 1023-251Q-G279 Kompressori/tyhjiöpumppu 3/4 Hp 230/460 V

Varastossa
Tuote: AB9EFD Malli: 1023-251Q-G279Ristiviite: 2CJG8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,460.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressori / tyhjiöpumppu
Kompressorin tyyppiPyörivä siipi
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg10.00
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI10.00
Vapaa ilma CFM @ 10 tuumaa Hg5.00
Vapaa ilma CFM @ 20 tuumaa Hg0.20
Täyden kuorman ampeerit2.6/1.3
KoteloValurauta
HP3/4
Hz50/60
Sisääntulon koko3 / 8 "NPT
Maks. PSI jatkuu / sis.10/10
Maks. Tyhjiö26.0 "Hg
Poistoaukon koko3 / 8 "NPT
Kokonaiskorkeus7.3 "
Kokonaispituus16.6 "
kokonaisleveys9.12 "
Vaihe3
RPM1725
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8414801615
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysTäyden kuorman ampeeritHPJänniteHzSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusHinta
GAST DOA-P707-AA Kompressori / alipainepumppu 1/8 hv 60 Hz 115v | AC4DWA 2Z866 DOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "€629.84
GAST MAA-P251-MB Kompressori / alipainepumppu 1/8 hv 60 Hz 115v | AE4GCC 5KA83 MAA-P251-MB4 11 / 16 "2.81/8115601 / 4 "1 / 4 "4.75 "€816.78
GAST MOA-P126-JK Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/16 hv, 24 V, 24 tuumaa Hg Max. Tyhjiö, 50 psi Max. Paine | CH9WZQ 53VC80 MOA-P126-JK--------€818.66
Tarjouspyyntö
GAST 1550-600 Kompressori/tyhjiöpumppu, 3/4 hv, 14.5 cfm, 20 tuumaa Hg. Max Vacuum, 1725 RPM Max Speed ​​| CH9WZR 53VC79 1550-600--------€1,110.18
Tarjouspyyntö
GAST 10D1125-101-1053 Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/125 hv, 24 V, 14 tuumaa Hg max. Tyhjiö | CH9WZT 33K758 10D1125-101-1053--------€385.18
Tarjouspyyntö
GAST MOA-V112-AE Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/16 Hp, 110/115 VAC, 24 tuumaa Hg | CP6HJQ 33K736 MOA-V112-AE--------€567.77
GAST MOA-P101-AA Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/16 Hp, 115 V, 24 tuumaa Hg | CP6HJR 33K737 MOA-P101-AA--------€570.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 1023-251Q-G279 Kompressori/tyhjiöpumppu 3/4 Hp 230/460 V
€1,460.38 / yksikkö