Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 3760RG-0150-125-0250 Tiivisterengas 2-1 / 2 tuuman putki sininen ja luonnonvalkoinen | AH9NQJ 40PP43

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0250 Tiivisterengas 2-1/2 tuuman putki sininen ja luonnonvalkoinen

Varastossa
Tuote: AH9NQJ Malli: 3760RG-0150-125-0250Ristiviite: 40PP43
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
€13.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
VäriSininen ja luonnonvalkoinen
Sisällä Dia.2.5 "
MateriaaliSynteettiset kuidut, joissa on oma kumisidosaine
Max. Paine500
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4.875 "
Putken koko2.5 "
Temp. alue-40 - 400
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengastiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoPaksuusHinta
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 3760RG-0150-125-0600 Tiivisterengas 6 tuuman putki sininen ja luonnonvalkoinen | AH9NQB 40PP36 3760RG-0150-125-06006"8.75 "6"1 / 8 "€42.72
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0100 Tiivisterengas 1 tuuman putki Sininen ja luonnonvalkoinen | AH9NQC 40PP37 3760RG-0150-125-01001"2.625 "1"1 / 8 "€3.94
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0800 Tiivisterengas 8 tuuman putki Sininen ja luonnonvalkoinen | AH9NQD 40PP38 3760RG-0150-125-08008"11 "8"1 / 8 "€67.24
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 3760RG-0150-125-0050 Tiivisterengas 1/2 tuuman putki 1/8 tuuman paksuus | AH9NQE 40PP39 3760RG-0150-125-00501 / 2 "1.875 "1 / 2 "1 / 8 "€2.01
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0075 Tiivisterengas 3/4ion.Pipe Sininen ja luonnonvalkoinen | AH9NQF 40PP40 3760RG-0150-125-00753 / 4 "2.25 "3 / 4 "1 / 8 "€2.85
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-062-0050 Tiivisterengas 1/2 tuumaa putki 1/16 tuumaa Paksuus | AH9NQG 40PP41 3760RG-0150-062-00501 / 2 "1.875 "1 / 2 "1 / 16 "€0.98
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 3760RG-0150-125-0300 Tiivisterengas 3 tuuman putki sininen ja luonnonvalkoinen | AH9NQH 40PP42 3760RG-0150-125-03003"5.375 "3"1 / 8 "€16.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0250 Tiivisterengas 2-1/2 tuuman putki sininen ja luonnonvalkoinen
€13.60 / yksikkö