KERN AND SOHN BIC-sarjan lattiavaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 1500 1200 85 mm , Kotelon korkeus: 85 mm , Kotelon pituus: 1200 mm , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Alustan syvyys: 108 mm , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: Kg, paunaa , Punnituslevyn materiaali: Jauhemaalattu teräs
TyyliMallilineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
BIC 600K-1
+/-0.3, 0.6 kg1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€1,813.11
B
BIC 600K-1S
+/-0.3, 0.6 kg1000 x 1000 mmX x 1000 1000 108 mm1000 mm1000 mm€1,244.82
C
BIC 1T-4
+/-0.6, 1.5 kg1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€1,758.99
D
BIC 1T-4S
+/-0.6, 1.5 kg1000 x 1000 mmX x 1000 1000 108 mm1000 mm1000 mm€1,244.82
E
BIC 3T-3
+/-1.5, 3 kg1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€1,758.99
F
BIC 3T-3L
+/-1.5, 3 kg1500 x 1500 mmX x 1500 1500 108 mm1500 mm1500 mm€2,164.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?