SILKKALUKKAN SIIVISTYSTEKNIIKAT

EnPro Industriesin tytäryhtiö Garlock Sealing Technologies tarjoaa korkean suorituskyvyn nestetiivistys- ja putkistoratkaisuja kemianteollisuuden, kaivosteollisuuden, merenkulun, elintarvike- ja juomateollisuuden, öljy- ja kaasuteollisuuden sekä lääketeollisuuden sovelluksiin. Garlock Products -luettelo sisältää tiivisteet, suojakaiteet, dynaamiset tiivisteet, venttiilit, paisuntaliitokset ja kalvot.

Ei-metalliset Garlock-laippatiivisteet on suunniteltu luomaan staattinen tiiviste täyttämällä kahden laipallisen pinnan välinen rako, jotta vältetään nesteiden tai kaasujen vuotaminen. Nämä Garlock-tiivisteet kestävät 1200 psi:n maksimipainetta ja toimivat helposti -450 - 800 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa. Ne on valmistettu epäorgaanisista kuiduista / synteettisistä kuiduista / PTFE:stä, joissa on alumiinisilikaattimikropalloja, ja niitä on saatavana eri sisä- ja ulkohalkaisijoilla. Arkkitiivisteet 1/8- tai 1/16-tuuman paksuisina ja 15- tai 30-tuuman pituisina vaihtoehtoina ovat myös saatavilla Raptor Supplies, lisäksi laaja valikoima laippatiivisteitä.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Arkki- ja rengastiivisteet

Levy- ja rengastiivisteetSisältää virumista kestävät PTFE-rengastiivisteet alumiinisilikaattimikropalloilla. Enintään käyttöpaine ja lämpötila 800 psi ja 500 astetta F, ja sopivat erinomaisesti putkilaippojen tiivistämiseen erittäin syövyttävissä / kemiallisissa ympäristöissä. Levyt ja metallitiivisteet myös saatavana (178 tuotetta)

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Suojakaiteet

kaiteetSisältää teräksestä valmistetut jauhemaalatut kattoikkunan suojukset suojaamiseksi loukkaantumisilta ja kuolemilta kattoikkunan aukkojen ympärillä. Enintään kantavuus 500 lb ja saatavana kupolikorkeuksina 18-25 tuumaa (3 tuotetta)

Tietoja Garlock Sealing Technologiesista

EnPro Industriesin tytäryhtiö Garlock Sealing Technologies tarjoaa korkean suorituskyvyn nestetiivistys- ja putkistoratkaisuja kemianteollisuuden, kaivosteollisuuden, merenkulun, elintarvike- ja juomateollisuuden, öljy- ja kaasuteollisuuden sekä lääketeollisuuden sovelluksiin. Garlock Products -luettelo sisältää tiivisteet, suojakaiteet, dynaamiset tiivisteet, venttiilit, paisuntaliitokset ja kalvot.

Ei-metalliset Garlock-laippatiivisteet on suunniteltu luomaan staattinen tiiviste täyttämällä kahden laipallisen pinnan välinen rako, jotta vältetään nesteiden tai kaasujen vuotaminen. Nämä Garlock-tiivisteet kestävät 1200 psi:n maksimipainetta ja toimivat helposti -450 - 800 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa. Ne on valmistettu epäorgaanisista kuiduista / synteettisistä kuiduista / PTFE:stä, joissa on alumiinisilikaattimikropalloja, ja niitä on saatavana eri sisä- ja ulkohalkaisijoilla. Arkkitiivisteet 1/8- tai 1/16-tuuman paksuisina ja 15- tai 30-tuuman pituisina vaihtoehtoina ovat myös saatavilla Raptor Supplies, lisäksi laaja valikoima laippatiivisteitä.