JOHNSON CONTROLS Toimilaite, resistiivinen 100-10,000 XNUMX ohmia


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 122 F , Syvyys: 2-11 / 16 " , Sähköliitännät: Ruuviliittimet , Korkeus: 6" , Asennustyyppi: Suora kiinnitys , Akselin tyyppi: Itsekeskittyvä kiinnitys , Kevään paluu: Ei , Kytkimen tyyppi: 2 SPDT , Tyyppi: Ei kevään paluu , Jännite: 24 AC / DC , Leveys: 4.25 "
TyyliMalliTehon kulutusPower RatingAjoitus (sek.)VääntömomenttiHinta (ei alv)
A
M9124-JGC-2
5.9 VA5.9 VA115 ja 175210 in. Lbs.€486.47
A
M9124-JGA-2
5.9 VA5.9 VA115 ja 175210 in. Lbs.€516.53
B
M9116-JGC-2
6.4 VA6.4 VA70 ja 115140 in. Lbs.€400.77
B
M9116-JGA-2
6.4 VA6.4 VA70 ja 115140 in. Lbs.€356.54
C
M9108-JGC-2
7.1 VA7.1 VA25 ja 5070 in. Lbs.€370.79
C
M9108-JGA-2
7.1 VA7.1 VA25 ja 5070 in. Lbs.€306.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?