GARDNER BENDER BV208DA -kalastusjärjestelmä 13a 95 CFM 1/2 - 6 korkki | AA7ECJ 15V919

GARDNER BENDER BV208DA Kalastusjärjestelmä 13a 95 Cfm 1/2 - 6 Cap

Varastossa
Tuote: AA7ECJ Malli: BV208DARistiviite: 15V919

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,951.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiö- / puhaltimen kalastusjärjestelmä
Ampeeria13
CFM95
Kuivakapasiteetti1/2 - 6 "
Säiliön koko9 gal., 14-1 / 4 x 16-1 / 2 x 39-3 / 4 ", 134" vesihissi
Jännite115 AC
Märkä kapasiteetti1/2 - 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.17
Laivan korkeus (cm)133.99
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8479896500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCFMSäiliön kokoHinta
GARDNER BENDER B60 -kalastusjärjestelmä 23a 275cfm 2-1 / 2 - 6 korkki | AA7ECG 15V917 B602327524 x 7-1 / 2 x 8-1 / 4 "€3,951.52
GARDNER BENDER JO225LC -kalastusjärjestelmä Co2 1/2 - 6 tuuman korkki | AA7ECH 15V918 JO225LC--50 lb. sylinteri, 1 "lanka€3,686.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER BV208DA Kalastusjärjestelmä 13a 95 Cfm 1/2 - 6 Cap
€3,951.54 / yksikkö