GARDNER BENDER JO225LC -kalastusjärjestelmä Co2 1/2 - 6 tuuman korkki | AA7ECH 15V918

GARDNER BENDER JO225LC Fishing System Co2 1/2 - 6 tuuman korkki

Varastossa
Tuote: AA7ECH Malli: JO225LCRistiviite: 15V918

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,686.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiö- / puhaltimen kalastusjärjestelmä
Kuivakapasiteetti1/2 - 6 "
Säiliön koko50 lb. sylinteri, 1 "lanka
TyyppiSisältää CO2
Märkä kapasiteetti1/2 - 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.67
Laivan korkeus (cm)116.59
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8479896500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCFMSäiliön kokoHinta
GARDNER BENDER B60 -kalastusjärjestelmä 23a 275cfm 2-1 / 2 - 6 korkki | AA7ECG 15V917 B602327524 x 7-1 / 2 x 8-1 / 4 "€3,951.52
GARDNER BENDER BV208DA -kalastusjärjestelmä 13a 95 CFM 1/2 - 6 korkki | AA7ECJ 15V919 BV208DA13959 gal., 14-1 / 4 x 16-1 / 2 x 39-3 / 4 ", 134" vesihissi€3,951.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER JO225LC Fishing System Co2 1/2 - 6 tuuman korkki
€3,686.94 / yksikkö