GARDNER BENDER B60 -kalastusjärjestelmä 23a 275cfm 2-1 / 2 - 6 korkki | AA7ECG 15V917

GARDNER BENDER B60 kalastusjärjestelmä 23a 275cfm 2-1/2 - 6 Cap

Varastossa
Tuote: AA7ECG Malli: B60Ristiviite: 15V917

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,951.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiö- / puhaltimen kalastusjärjestelmä
Ampeeria23
CFM275
Kuivakapasiteetti2-1 / 2 - 6 "
Säiliön koko24 x 7-1 / 2 x 8-1 / 4 "
Jännite115 AC
Märkä kapasiteetti2-1 / 2 - 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.62
Laivan korkeus (cm)107.32
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8479896500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCFMSäiliön kokoHinta
GARDNER BENDER JO225LC -kalastusjärjestelmä Co2 1/2 - 6 tuuman korkki | AA7ECH 15V918 JO225LC--50 lb. sylinteri, 1 "lanka€3,686.94
GARDNER BENDER BV208DA -kalastusjärjestelmä 13a 95 CFM 1/2 - 6 korkki | AA7ECJ 15V919 BV208DA13959 gal., 14-1 / 4 x 16-1 / 2 x 39-3 / 4 ", 134" vesihissi€3,951.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER B60 kalastusjärjestelmä 23a 275cfm 2-1/2 - 6 Cap
€3,951.52 / yksikkö